753件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテック

    SWシステム 裏面付吊リ車

    アトムリビンテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
    付属品なべタッピンねじ 4×20 2本材質POM、亜鉛合金、PPベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
  • SW-900/910用取付ケネジ アトムリビンテック

    SW-900/910用取付ケネジ

    アトムリビンテック
    579税込637
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    材質サイズノンヘッドコーススレッド 4.8×45仕上三価ユニクロ
  • SWシステム 上部レール M型継ぎ アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール M型継ぎ

    アトムリビンテック
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。材質アルミ押出し材、鋼シルバー
  • SWシステム 上部レール T型継ぎ アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール T型継ぎ

    アトムリビンテック
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
  • SWシステム 上部レール L型継ぎ アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール L型継ぎ

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
  • SWシステム 上部レール アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール

    アトムリビンテック
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ4.5穴
  • SPボックス アトムリビンテック

    SPボックス

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。
    推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
  • アウトセット上部レール 2400mm アトムリビンテック

    アウトセット上部レール 2400mm

    アトムリビンテック
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。材質アルミ押出し材全長(mm)2400シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • MTSフランス落し アトムリビンテック

    MTSフランス落し

    アトムリビンテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
    付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金材質SUS304、軟質PE種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン
  • 吊元固定ストッパー アトムリビンテック

    吊元固定ストッパー

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車・下部ガイドの軸をHR-300と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼グレー
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。
    適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
  • HRシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1本
    8日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール 戸袋側

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
  • HRシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1本
    8日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途開口側に必要な穴加工済みレールです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール 戸袋側

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
  • HRシステム 上部レール アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール

    アトムリビンテック
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷
    トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • 走行安定スペーサー アトムリビンテック

    走行安定スペーサー

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
    材質POM
  • HDシステム 下部レール アトムリビンテック

    HDシステム 下部レール

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    用途HD-72と組み合わせて使います。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • ガイドピース アトムリビンテック

    ガイドピース

    アトムリビンテック
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • ガイドピース アトムリビンテック

    ガイドピース

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。
    付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • DW-131-W32用エンドカバー アトムリビンテック

    DW-131-W32用エンドカバー

    アトムリビンテック
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    DW-131-W32の端面を隠す化粧カバーです。
    付属品皿ドリルねじ 3.5×16 2本材質ABSグレー適合レールDW-131-W32
  • AH-13取手 アトムリビンテック

    AH-13取手

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ80推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)13
  • AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950-C用スペーサー

    アトムリビンテック
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
  • AFDシステム 吊元完全固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元完全固定ストッパー

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼
  • AFD-2950用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950用スペーサー

    アトムリビンテック
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
    適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 戸袋側

    アトムリビンテック
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 戸袋側

    アトムリビンテック
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
  • マグネット式下部振止 プレート アトムリビンテック

    マグネット式下部振止 プレート

    アトムリビンテック
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ 3×16 2本材質PE、鋼対応戸厚(mm)24以上
  • マグネット式下部振止 本体 アトムリビンテック

    マグネット式下部振止 本体

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
    用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
  • 振止メローラー アトムリビンテック

    振止メローラー

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
    用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー対応戸厚(mm)26以上
  • ボトムタイトスクリーン アトムリビンテック

    ボトムタイトスクリーン

    アトムリビンテック
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷
    用途BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。材質フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー寸法(mm)1000フレーム:シルバー、パッキン:グレー
  • ボトムタイトF型フレーム アトムリビンテック

    ボトムタイトF型フレーム

    アトムリビンテック
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。材質アルミ押出し材寸法(mm)1000シルバーねじ穴Φ4穴推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)ねじ穴数4ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
  • BTシステム 部品セット アトムリビンテック

    BTシステム 部品セット

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
    用途BT-130およびBT-140とセットで使います。付属品(BT-100)皿タッピンねじ 3.5×30 1本、(BT-110)皿タッピンねじ 3.5×30 3本、(BT-120)皿タッピンねじ 3×30 2本セット内容BT-100×2ヶ、BT-110×1ヶ、BT-120×2ヶ材質(BT-100)PA66、POM、SUS304、(BT-110)鋼、POM、(BT-120)プレート:鋼、カバー:PE(BT-100)黒、(BT-110)鋼部:シルバー塗装、POM部:黒、(BT-120)グレー
  • 引戸用フランス落し アトムリビンテック

    引戸用フランス落し

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM