13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
欠品中

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼 グレー 適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。 ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品テクスねじM4×10 1本 材質PA66 仕上DG色
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

アトムリビンテックキャッチ SD-3000
レール内に挿入します。 吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
材質ジュラコン(R)、鋼 ダークブラウン
1個
389 税込428
当日出荷

AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。 材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
299 税込329
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
材質POM、鋼
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
349 税込384
当日出荷

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックセーフティーストッパー
戸当部をフラットに出来ます。
付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックゴムストッパー
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用 材質/仕上ゴム、鋼/黒色、クロメート
1個
169 税込186
当日出荷