上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM ケース:PC、鋼
仕上車輪:白、ケース:DG色
対応戸厚(mm)24以上
総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
関連キーワード