52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途片開きドア用ノミ加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 調整範囲(mm)3
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)
用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックMF-TY02(戸袋トリガーセット)
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×18(2本) 材質鋼、POM 仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
1セット
679 税込747
3日以内出荷

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質亜鉛合金 仕上クロメート
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
419 税込461
当日出荷

材質アルミ合金 付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本 仕上アルマイトシルバー 取手取手
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引手付折戸用ロック
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本 材質亜鉛合金 WB 仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。 黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用 付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本 材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

1セット
5,288 税込5,817
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。 引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。 白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L) 付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
1個
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックKW戸引手
材質ステンレス鋼(SUS430J1L) 付属品皿木ねじ 3.1×16 2本 仕上生地ヘアーライン
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックISK 2号スライドマグネット
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本 材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼 サイズW 磁力16.7N(1.7kgf)×2
1箱(60個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途箱組み等の補強金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS430)/生地ヘアーライン
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックタンスガード
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。 付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください) 材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維 仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックMF-TY01(片引きトリガーセット)
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×18(2本) 材質鋼、POM 仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
1セット
599 税込659
3日以内出荷

アトムリビンテック引手
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
材質真鍮 付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
1箱(18個)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックRT戸引手
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています) 材質ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
用途ワイングラスなどを収納する金具 付属品+皿木ねじ(3.1×16)×4本 材質 仕上光沢クローム 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレスWD戸引手
幅広で使いやすい引手です。 引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。 厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL) 種類引手
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 仕様引出し着脱可 シリーズスムースライドシリーズ ストッパーあり 材質(ベアリング) 推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛け兼用引手 AL-140N引手
材質アルミ合金 付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本 種類引手
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックスライドベストマグネット
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ 推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック取手・引手
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質ステンレス(SUS304)、鋼 付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)