FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ねじ3.5×16
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質(本体)アルミ合金
形状U型ソケット
仕上梨地 クローム
材質(フタ)ステンレス鋼
用途片開きドア用ノミ加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
調整範囲(mm)3
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
用途片開きドア用6Rルーター加工
材質ステンレス鋼
付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合MCS、MLY錠
シリーズNOMOS
仕上ヘアーライン
調整範囲(mm)3
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本
材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼
サイズW
磁力16.7N(1.7kgf)×2
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様引出し着脱可
シリーズスムースライドシリーズ
ストッパーあり
材質(ベアリング)鋼
推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)20.5
寸法P(mm)51.5
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)12.5
寸法a(mm)35.5
寸法h(mm)2.5
付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本
材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)
色白
サイズ大W
材質(本体)PE
磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
関連キーワード