8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
699 税込769
当日出荷

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

アトムリビンテックウイングレール 35S
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
1本
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテックウイングレール 35SC
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)