「エア-ホ-スリール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ
トラスコ品番260-7555
材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン
幅(mm)256
色黒
取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ
高さ(mm)501
奥行(mm)466
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)11
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品取付けベース一式
材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)390
高さ(mm)424
奥行(mm)174
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
一次側長さ(m)1
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式
材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン
幅(mm)390
色本体:グレー
取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ
高さ(mm)424
取付方式天吊り・壁付け
奥行(mm)187
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12
外径(mm)10
内径(mm)8
一次側長さ(m)1
耐熱性の高い特殊合成ゴムホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品取付けベース一式
トラスコ品番688-1778
材質ホース:耐候性合成ゴムホース
幅(mm)390
取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ
奥行(mm)174
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×15.1
ホース長さ(m)10
二次側長さ(m)10
一次側長さ(m)1
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード