5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。 付属品取付けベース一式 材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)390 高さ(mm)424 奥行(mm)174 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 一次側長さ(m)1
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン 幅(mm)390 本体:グレー 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 高さ(mm)424 取付方式天吊り・壁付け 奥行(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 外径(mm)10 内径(mm)8 一次側長さ(m)1
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高い特殊合成ゴムホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番688-1778 材質ホース:耐候性合成ゴムホース 幅(mm)390 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 奥行(mm)174 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)合成ゴム ホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×15.1 ホース長さ(m)10 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ トラスコ品番260-7555 材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)11
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。 トラスコ品番649-3906 適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Z セット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個 材質ウレタン ホース:オレンジ 取付一次側:専用ネジ 全長(m)ホース:14.5 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(mm)12 内径(mm)8 適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷