「サイド付き台車」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
仕様サイドハンドルタイプ ブレーキ有り 質量(kg)24.1 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個 床面高さ(mm)217 荷台寸法(mm)906×616 ハンドル高さ(mm)888 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 自重(kg)24.1 材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂) ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
36,980 税込40,678
欠品中