21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。
電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.07 使用頻度30(回/時) 昇降時間(秒)10
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク最低高さA(mm)71 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 最低高を50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク最低高さA(mm)50 フォーク最高高さB(mm)1180 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1501 ストロークST(mm)1130 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
549,800 税込604,780
21日以内出荷

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプテーブル モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550
1台
519,800 税込571,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)58 モーター出力(kW)0.7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1231 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1832 ストロークST(mm)2730
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1990 ストロークST(mm)2723
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1690 ストロークST(mm)2123
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)40 フォークスライド外幅F~G(mm)215~578 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1901
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ) 最大荷重(kg)50 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付 電源AC100V 50/60Hz 3A 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
1本
249,800 税込274,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ 取付高(mm)1700~2500 長さ(m)動力線:6.5 電源AC100V 50/60HZ 3A アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部) 組立寸法(mm)2500 動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵) リフト量(mm)1100 自重(kg)53 昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ 取付高(mm)1700~2500 長さ(m)動力線:6.5 電源AC100V 50/60HZ 3A アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部) 組立寸法(mm)3700 動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵) リフト量(mm)1100 自重(kg)65 昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ 取付高(mm)1700~2500 長さ(m)動力線:6.5 電源AC100V 50/60HZ 3A アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部) 組立寸法(mm)3100 動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付 上昇時間(秒)24 下降時間(秒)24 操作方法2点押釦式(マイコン内蔵) リフト量(mm)1100 自重(kg)59 昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷