カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(114)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(18)
  • ERECTA(エレクター)(333)
  • ミドリ安全(155)
  • HEADS(ヘッズ)(115)
  • シモン(58)
  • エスコ(48)
  • PGA(39)
  • RS PRO(36)
  • ドンケル(35)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(34)
  • おたふく手袋(33)
  • UVEX(ウベックス)(30)
  • 千代田通商(27)
  • SMC(24)
  • 酒井化学工業(24)
  • 未来工業(20)
  • ADVANTEC(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • 馬印(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2層」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    61,980税込68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(XAD-7・8×110 mm・2層式・350 mg・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・8×110 mm・2層式・350 mg・20本入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-7を充填し、サイズ8 x 115 mm、2セクション構成、吸着剤量300/300 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7
  • 吸着管(ソーダライム・7×110 mm・2層式・600/200 mg・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(ソーダライム・7×110 mm・2層式・600/200 mg・50本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、soda limeを充填し、サイズ7 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量600/200 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤ソーダライム
  • 吸着管(Florisil・8×110 mm・2層式・400/200 mg・30/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Florisil・8×110 mm・2層式・400/200 mg・30/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Florisil、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤400/200 mg充填、30/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Florisil(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 115 mm、2セクション構成、吸着剤量200/100 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Silica Gelを充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量520/260 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
  • 吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・300/150 mg・45/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・300/150 mg・45/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は300/150 mg、粒度は45/60 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(XAD-4・7×70 mm・2層式・80/40 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-4・7×70 mm・2層式・80/40 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-4、7 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤80/40 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-4(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    59,980税込65,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-102は、Chromosorb-102を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は200/100 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 102材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤400/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    51,980税込57,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    489,800税込538,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・10×110 mm・2層式・1040/260 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・10×110 mm・2層式・1040/260 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Silica Gelを充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量1040/260 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・20/10 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・20/10 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤20/10 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Porapak-Q・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Porapak-Q・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Porapak-Qは、Porapak-Qを充填したsorbent tubeで、6 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Porapak-Q材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Chromosorb 106・10×150 mm・2層式・600/300 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・10×150 mm・2層式・600/300 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    92,980税込102,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-106は、Chromosorb-106を充填したsorbent tubeで、10 x 150 mmサイズ、2セクション構成、充填量は600/300 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 106材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Cサイズ(外径10 ×長さ150保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    46,980税込51,678
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤400/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Poropack P Soxhlet抽出済・8×110 mm・2層式・200/400 mg・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Poropack P Soxhlet抽出済・8×110 mm・2層式・200/400 mg・10本入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Soxhlet抽出処理を施したPoropack Pを充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/400 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Poropak P Soxleted
  • 吸着管(XAD-2・7×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・7×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    45,980税込50,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ7 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(Porapak-Q・6×70 mm・2層式・78/39 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Porapak-Q・6×70 mm・2層式・78/39 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Porapak-Q、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤78/39 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Porapak-Q(2層構成)
  • 吸着管(Chromosorb 106・7×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・7×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-106は、Chromosorb-106を充填したsorbent tubeで、7 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 106材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Chromosorb 106・6×70 mm・2層式・75/37 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・6×70 mm・2層式・75/37 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    99,980税込109,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Chromosorb 106、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 106(2層構成)
  • 吸着管(Chromosorb 102・6×70 mm・2層式・66/33 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 102・6×70 mm・2層式・66/33 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Chromosorb 102、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤66/33 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 102(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・400本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・400本入)

    SKC(環境測定)
    169,800税込186,780
    1箱(400本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 727・8×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 727・8×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 727、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤300/150 mg充填、20/40 meshの仕様です。Anasorb 727はChromosorb 106と同等の吸着剤です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 727(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Silica Gelを充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量520/260 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    239,800税込263,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(XAD-7・6×70 mm・2層式・60/30 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・6×70 mm・2層式・60/30 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-7、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤60/30 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・100/30 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・100/30 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    53,980税込59,378
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量100/30 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(Tenax TA・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    76,980税込84,678
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Tenax、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Tenax、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 102・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    80,980税込89,078
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-102は、Chromosorb-102を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 102材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb 747・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、10 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤800/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
2層管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2層管