カテゴリ
- 測定用品(15)
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(1)
- ネオダクト(98)
- JAPANNEXT(64)
- ホンダ(60)
- コガネイ(57)
- リンナイ(22)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- D'Addario(22)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(22)
- StarTech.com(21)
- RS PRO(19)
- イスカル(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- サンワサプライ(17)
- ADAPTAFLEX(17)
- ATEN(14)
- omron(オムロン)(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- ブランドをもっと見る
「DAP」の検索結果
商品豆知識

低流量アダプターキット
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷Low Flow Adapter Kit(5~500 ml/min)は、All-in-One adjustable tube holderおよびType A tube coverが付属します。用途SKC Low Flow Adapter Kitは、CPCを内蔵したAll-in-One Low Flow Adjustable Tube HolderおよびType A Tube Coverを含み、高流量対応のSKCポンプを低流量用途に容易に適応させることができます。仕様チューブカバー:あり対応機種AirChek 52、AirChek XR 5000、AirChek TOUCH、AirChek Connect、AirChek Essential、AirChek Essential+、AirLite適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)
SKC(環境測定)¥549,800税込¥604,7801セット46日以内出荷BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
VersaTrapアダプター
SKC(環境測定)¥4,698税込¥5,1681個46日以内出荷VersaTrap(R) Adapterは、VersaTrap(R) Sampling Cassetteを各種サンプリング用途に適合させるためのアダプターです。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
Twin Port Pocket Pump用チューブアダプターキット(キット)
SKC(環境測定)¥5,598税込¥6,1581セット46日以内出荷Twin Port Pocket Pump(R) Tubing Adapter Kitはバッグサンプリング用のアダプターキットで、シリコーンチューブ2本を含みます。1本は内径1/8インチ、外径1/4インチでバッグフィッティング用、もう1本は内径3/16インチ、外径3/8インチでポンプフィッティング用の仕様です。PTFEチューブ Cat. No. 231-9-23と併用して使用します。用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
Flite4 ACアダプター
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781セット46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
フィルターカセット(VersaTrap・50個入)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781箱(50個)46日以内出荷VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adapterと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
フィルターカセット(VersaTrap・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adaptersと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
Personal Environmental Monitor PEM 校正アダプター
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM) Calibration AdapterはPEMの流量校正時に使用する専用アダプタであり、校正用機器との接続を可能にし、規定流量条件での校正作業に対応します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。種別校正アダプター対応機種Personal Environmental Monitor(PEM)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
Flite4 サンプルポンプ(単体)
SKC(環境測定)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
BioStage Impactor取付ブラケット(QuickTake 30用・インレットアダプター付き)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781個46日以内出荷Mounting Bracket for QuickTake(R) 30は、サンプリング中にBioStage(R)をポンプ本体に固定保持するためのブラケットで、inlet adapterが付属します。用途SKC BioStage viable cascade impactorは、屋内外のカビおよび細菌のサンプリングに関してNIOSH要件およびACGIH推奨事項を満たします。本製品は、inlet cone、精密加工された400孔のimpactorステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成されています。QuickTake 30などの高流量ポンプにより、空気中の微生物を孔部(jets)を通して吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されています。他のサンプラーと異なる特長は、かさばるスプリングクランプの代わりにSureLock positive sealを採用しており、サンプルの完全性を確保する点です。
バッテリー充電アダプター(Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781台47日以内出荷Leland Legacy(R) Pump Battery Charging Adapterは、ポンプ本体から取り外したバッテリーを充電するための充電用アダプターです。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
クイック接続バッグサンプリングアダプター(Pocket Pump TOUCH用)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH Quick-connect Bag Sampling Adapterは、バッグサンプリング用としてポンプの排気ポートに取り付け、チューブと確実に接続できるアダプターで、外径1/4-inchのPTFEチューブに対応します。用途SKCのサンプルバッグ用アクセサリーには、SKCバッグ用フィッティングに使用するセプタム、各種アダプター、PTFEチューブなど、高品質な交換部品が含まれます。
溶接ヘルメットアダプター
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個47日以内出荷溶接用ヘルメットアダプターで、フィルターカセットまたはサンプルチューブを作業者の呼吸域に直接保持するためのアクセサリーです。用途SKC Helmet Adapterは、バイザーの位置に関わらず、フィルターカセットまたはサンプルチューブを作業者の呼吸域に直接保持します。軽量で柔軟性のある本アダプターは、サンプルポンプおよびフィルターカセットまたはチューブに接続されるチューブを内蔵した透明PVCホースで構成されています。作業時の干渉を最小限に抑え、溶接作業者をはじめ、ヘルメットの着用が必要な作業者に適しています。
低流量アダプターキット
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781セット47日以内出荷Low Flow Adapter Kitは、AirLite Sample Pumps用の流量5~500 ml/min対応低流量アダプターキットで、Constant Pressure Controller Cat. No. 224-26CPC-10、Adjustable Low Flow Tube Holder Cat. No. 224-26-01、およびType A Protective Tube cover Cat. No. 224-29Aを含みます。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。仕様チューブカバー:あり対応機種エアライトポンプ適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥1,028,000税込¥1,130,8001セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
AirChek Connect ベーシック ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 5-pack Basic Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付きマルチクレードル用電源1台を含み、ハードケースに収納されています。PCへの接続および無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareのダウンロードおよび使用には、USB Bluetooth Adapter Cat. No. 877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectサンプリングポンプは、5~5000 ml/minの範囲で正確かつ信頼性の高い流量を提供します。Bluetooth対応のタッチスクリーンポンプで、無償のSmartWaveアプリを使用してモバイル端末に簡単に接続でき、DataTrac Pro softwareおよび対応アクセサリーを用いることでPCへの接続にも対応します。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,248,000税込¥1,372,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット
SKC(環境測定)¥859,800税込¥945,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 3台、電源コード付き電源3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,358,000税込¥1,493,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)