フィルターカセット(VersaTrap・10個入)
VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adaptersと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。
- 用途
- VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
- 仕様
- オートクレーブ:非対応
- 材質
- ガラススライド、カセット:スチレン
- 構成
- プレロード済み、カセット:2ピース従来型
- 流量(L/min)
- 最適:15
- サンプリング
- 時間:1分・2分・5分・10分
- 外観
- ブルーティント・バンド付き
- 適合ポンプ
- QuickTake 30
- 直径(mm)
- 37
- 特性
- 保存:使用期限あり
- 内容量
- 1箱(10個)
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























