カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • RS PRO(645)
  • SKF(日本エスケイエフ)(201)
  • SPARKFUN(145)
  • ホンダ(139)
  • SIEMENS(134)
  • 三菱ふそう(66)
  • iFace(52)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • MARWI(21)
  • 日本法令(19)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • CETACEA(セタシア)(16)
  • VISHAY(16)
  • FINDER(16)
  • OtterBOX(14)
  • REPSOL(13)
  • ハネウェル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acea」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AcoustiCHEK 校正器(Class 1) SKC(環境測定)

    AcoustiCHEK 校正器(Class 1)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    AcoustiCHEK Calibrator Class 1は内蔵バロメータを備えたClass 1校正器であり、音響測定機器の校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
    用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の適切な校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他の関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、IEC 60942:2017に準拠し、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様としています。仕様高調波歪率:1.6%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.25 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 1
  • AcoustiCHEK 校正器(Class 2) SKC(環境測定)

    AcoustiCHEK 校正器(Class 2)

    SKC(環境測定)
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷
    AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
    用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。仕様高調波歪率:3%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)0~40適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.4 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 2
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・1gal)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な1-gallon容器入り洗浄兼現像用溶液です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Phenol・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phenol・16oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Phenol用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フェノール類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Nickel・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Nickel・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Nickel用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Nickel・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Nickel・1gal)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1個
    46日以内出荷
    Nickel用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Acid/Base・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Acid/Base・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Acid/Base用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】酸および塩基類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aliphatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】脂肪族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic and Aliphatic Isocyanates用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族および脂肪族イソシアネート類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 危険性評価テストキット(Phenols) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phenols)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Acid/Base) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Acid/Base)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Amines)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Nickel) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン
  • 洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途SKCは2019年7月15日にColorimetric Laboratories, Inc.(CLI)を買収し、CLIのSurfaceおよびDermal Assessment and Control Toolsを独占的に提供しています。これにより、長年にわたり評価されてきたSKCのサンプリングソリューション製品群にCLI製品が加わり、作業者の健康および安全管理を支援する製品ラインアップを拡充しています。CLI製品については、従来と同様の製品品質および技術サポート体制を継続して提供します。Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Ghost Wipes(1000枚入) SKC(環境測定)

    Ghost Wipes(1000枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(1000枚)
    47日以内出荷
    Ghost Wipesは、表面上の金属をサンプリングするための拭き取り用ワイプで、脱イオン水で湿潤されています。個別包装されており、使用には10 x 10 cmのテンプレートが必要です。
    用途Ghost Wipesは、粗い表面から金属をサンプリングでき、拭き取り後に完全に溶解することで対象分析物の回収率を最大化します。アンチモン、ヒ素、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、モリブデン、ニッケル、バナジウム、亜鉛の採取に有効です。表面サンプリングに関するASTM E1792およびOSHA Method ID-125Gの仕様を満たし、NIOSH 9100および9102のLead in Surface Wipe Samplesの仕様にも適合しています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
  • Ghost Wipes(200枚入) SKC(環境測定)

    Ghost Wipes(200枚入)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1箱(200枚)
    47日以内出荷
    Ghost Wipesは、表面上の金属をサンプリングするための拭き取り用ワイプで、脱イオン水で湿潤されています。個別包装されており、使用には10 x 10 cmのテンプレートが必要です。
    用途Ghost Wipesは、粗い表面から金属をサンプリングでき、拭き取り後に完全に溶解することで対象分析物の回収率を最大化します。アンチモン、ヒ素、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、モリブデン、ニッケル、バナジウム、亜鉛の採取に有効で、表面サンプリングに関するASTM E1792およびOSHA Method ID-125Gの仕様を満たし、NIOSH 9100および9102のLead in Surface Wipe Samplesの仕様にも適合しています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛