カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- Avail(アベイル)(5)
- CHINO(チノー)(4)
- DHC(健康食品)(3)
- DNライティング(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(10)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- REX[科学研究・開発用品](5)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アサヒグループ食品(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- ナリカ(3)
- ハウスウェルネスフーズ(4)
- マイゾックス(8)
- 三和電気計器(2)
- 光明理化(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- ブランドをもっと見る
「mg1000」の検索結果
特価

チャコールチューブ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)4日以内出荷お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク寸法(mm)6×70
吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥289,800税込¥318,7801箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Chromosorb 106/Chromosorb 106/Sodium Sulfateを充填し、サイズ8 x 150 mm、3セクション構成、吸着剤量150/300/1000 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 106 Soxleted/Chromosorb 106 Soxleted/硫酸ナトリウム(3層構成)
吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥489,800税込¥538,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥519,800税込¥571,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tube, Silica Gelは、特別洗浄処理されたシリカゲルを充填したsorbent tubeで、7 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール、ガラスウールの構成です。用途sorbent tubeを選定する際はSKCの名称を確認してください。SKCは、50年以上にわたる専門的知見、経験豊富な科学者によるサポート、低バックグラウンドsorbent材、高品質な製造体制、オンラインで確認可能なQCデータ、再現性のある性能、および正確なサンプリングを提供します。仕様●吸着剤処理:特殊洗浄済み●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥3,698,000税込¥4,067,8001箱(1000本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、XAD-7吸着剤、20/40 mesh、2 sections、200/100 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、カプロラクタム蒸気(PV2012)、グリコール類(NIOSH 5523)、および多環芳香族炭化水素(PAH)(NIOSH 5528)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7/ガラス繊維フィルター(2層構成)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭 2本セット・チューブA 8×110 mm 200 mg 1層/チューブB 8×110 mm 400 mg 1層・20/40メッシュ・50セット)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填したチューブ2本のセットで、いずれもサイズ8 x 110 mm、1セクション構成とし、1本は吸着剤量200 mg、20/40 mesh、もう1本は吸着剤量400 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列(各1層)●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)