カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • SPARKFUN(7)
  • 明邦化学(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • サンプラテック(2)
  • IKA(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • TRUSCO(1)
  • リングスター(1)
  • フェザー(1)
  • Rubis(1)
  • Entegris(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • EAO(1)
  • LASCAR(1)
  • 佐野屋産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sample case」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm) SKC(環境測定)IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm)SKC(環境測定)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
IFV Pro Samplerに適合するステンレス鋼製のフィルターカセットで、キャップおよび搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルター用です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット) SKC(環境測定)BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)SKC(環境測定)
549,800税込604,780
1セット
46日以内出荷
BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)SKC(環境測定)
369,800税込406,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)SKC(環境測定)
409,800税込450,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
VersaTrapアダプター SKC(環境測定)VersaTrapアダプターSKC(環境測定)
4,698税込5,168
1個
46日以内出荷
VersaTrap(R) Adapterは、VersaTrap(R) Sampling Cassetteを各種サンプリング用途に適合させるためのアダプターです。
用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
フィルターカセット(VersaTrap・50個入) SKC(環境測定)フィルターカセット(VersaTrap・50個入)SKC(環境測定)
60,980税込67,078
1箱(50個)
46日以内出荷
VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adapterと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。
用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
フィルターカセット(VersaTrap・10個入) SKC(環境測定)フィルターカセット(VersaTrap・10個入)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(10個)
46日以内出荷
VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adaptersと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。
用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用) SKC(環境測定)ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)SKC(環境測定)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。
用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
IMPACT サンプラー カセットオープナー SKC(環境測定)IMPACT サンプラー カセットオープナーSKC(環境測定)
20,980税込23,078
1個
47日以内出荷
IMPACT Sampler用の交換用フィルターカセットオープナーで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm)SKC(環境測定)
50,980税込56,078
1個
47日以内出荷
IMPACT Filter Cassetteは、直径47 mmの仕様でサンプリングに必須のフィルターカセットであり、DPS Systemでも使用されます。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse リング&フィルターカセット付き) SKC(環境測定)IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse リング&フィルターカセット付き)SKC(環境測定)
61,980税込68,178
1個
47日以内出荷
PM Coarse RingはIMPACT PM10 Sampler用のアクセサリで、IMPACT PM10 SamplerをIMPACT Coarse構成に変換するためのアダプターであり、フィルターカセットが付属します。
用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)カセットオープナー SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)カセットオープナーSKC(環境測定)
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)用カセットオープナーで、PMIカセットの開閉に使用します。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)フィルターカセット(1個入) SKC(環境測定)Personal Modular Impactor(PMI)フィルターカセット(1個入)SKC(環境測定)
37,980税込41,778
1個(1個)
47日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)用の交換フィルターカセットです。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
IOMサンプラーカセットキャップ(10個入) SKC(環境測定)IOMサンプラーカセットキャップ(10個入)SKC(環境測定)
10,980税込12,078
1箱(10個)
46日以内出荷
IOM Sampler用のカセットキャップです。
用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入) SKC(環境測定)IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入)SKC(環境測定)
969,800税込1,066,780
1箱(500個)
46日以内出荷
IOM Sampler用のカセットアセンブリで、導電性プラスチック製とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。
用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。仕様●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子適合MultiDust併用対応流量(L/min)2
IOMサンプラー(導電性プラスチックボディ・ステンレスカセット付き・50個入) SKC(環境測定)IOMサンプラー(導電性プラスチックボディ・ステンレスカセット付き・50個入)SKC(環境測定)
1,398,000税込1,537,800
1箱(50個)
46日以内出荷
IOM Samplerで、導電性プラスチック製本体にステンレス鋼製カセットを組み合わせた構成とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。
用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。仕様●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子●分析方法:質量分析または化学分析(ステンレスモデル)適合MultiDust併用対応材質導電性ポリプロピレン成形品またはステンレス鋼質量(g)55 未満(樹脂モデル)寸法(cm)8.5×2.8流量(L/min)2(個人ばく露測定)耐熱温度(℃)樹脂製100 ・ステンレス製200チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)適合フィルター25 mm膜フィルターまたは繊維フィルター
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
66,980税込73,678
1箱(50個)
46日以内出荷
Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。
用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
IOM サンプラー(カセットなし) SKC(環境測定)IOM サンプラー(カセットなし)SKC(環境測定)
24,980税込27,478
1個
47日以内出荷
カセットを含まないIOM Sampler本体です。
用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様測定区分:吸入性粒子
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む) SKC(環境測定)IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)
65,980税込72,578
1セット
47日以内出荷
IFV Pro Sampler Kitは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレートを含みます)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナ、予備チューブホルダー10個(ゴム製スリーブ)、校正用アダプター、ケースを含み、25 mmフィルターおよびsorbent tubeが必要です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質ステンレス鋼・アルミニウム・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子およびガス・蒸気の同時捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
IFV Pro サンプラー用 カセット輸送容器 SKC(環境測定)IFV Pro サンプラー用 カセット輸送容器SKC(環境測定)
4,098税込4,508
1個
47日以内出荷
ヒンジ付きフタおよびフォームインサートを備えたプラスチック製コンテナで、IFV Pro Cassettesを安全に搬送します。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。