カテゴリ
- 測定用品(95)
- 科学研究・開発用品(91)
- 医療(14)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- SMC(28,617)
- ホンダ(13,253)
- 三菱ふそう(3,919)
- ERECTA(エレクター)(1,864)
- MAZDA(マツダ)(913)
- RS PRO(729)
- タカチ電機工業(699)
- トヨタ(577)
- サカエ(541)
- SPARKFUN(379)
- ダイヤトレンド(377)
- 長谷川工業(271)
- ミツビシ(218)
- AMPHENOL(202)
- 日野自動車(197)
- ニッサン(196)
- エレコム(190)
- KEMET(187)
- ブランドをもっと見る
「ser」の検索結果

フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(100個)翌々日出荷25 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)
SKC(環境測定)¥11,880税込¥13,0681セット3日以内出荷Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、漏れのない構造により高品質なサンプリング結果を確保します。用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー
MCEフィルター(サポートパッドなし・0.80μm・47mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)3日以内出荷MCEフィルター、孔径0.8 μm、47 mmで、サポートパッドは付属しません。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様サポート:なし材質MCE構成フィルター単体主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッドなし・0.80μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥15,780税込¥17,3581箱(100枚)3日以内出荷MCEフィルターで、孔径0.8 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:なし材質MCE構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
MCEフィルター(サポートパッド付き・0.80μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷MCEフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドが付属します。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ対応、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:あり材質MCE構成フィルター単体直径(mm)25オートクレーブの可否対応
PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)46日以内出荷Acid/Base用PERMEA-TECです。用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)46日以内出荷Series 233 Tedlar Sample Bags、Series 240/243 FluoroFilm Sample Bags、Series 253 FlexFoil Plus Sample Bags、およびSeries 263 Standard FlexFoil Sample Bags用の交換用セプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥8,498税込¥9,3481箱(10個)46日以内出荷Series 252 FlexFoil(R) Plus Sample BagsおよびSeries 262 Standard FlexFoil(R) Sample Bags用のセプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
D-TAM Gold スキンクレンザー(1gal)
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781個46日以内出荷D-TAM GOLD Skin Cleanserは、ポンプディスペンサー付き1-gallon容器入りの皮膚洗浄剤であり、ペンタクロロフェノール、MDI、PCBsなどの高い非極性を有する化合物を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
D-TAM Gold スキンクレンザー(8oz)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷D-TAM GOLD Skin Cleanserは、8-ozの個人用サイズの皮膚洗浄剤であり、ペンタクロロフェノール、MDI、PCBsなどの高い非極性を有する化合物を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
231 Tedlar Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)46日以内出荷Series 231 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
232 Tedlar Series サンプルバッグ用PTFEライニングセプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)46日以内出荷Series 232 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
D-TAM スキンクレンザー(1gal)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781個46日以内出荷D-TAM Skin Cleanserは、ポンプディスペンサー付き1-gallon容器入りの皮膚洗浄剤であり、フェノール、ジニトロトルエン、ベンゼン、マラチオン、ニトロアニリン、トルエン、キャプタン、メチレンジアニリン(MDA)などの中間極性化学物質を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
D-TAM スキンクレンザー(8oz)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷D-TAM Skin Cleanserは、8-ozの個人用サイズの皮膚洗浄剤であり、フェノール、ジニトロトルエン、ベンゼン、マラチオン、ニトロアニリン、トルエン、キャプタン、メチレンジアニリン(MDA)などの中間極性化学物質を除去するために使用します。用途D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
危険性評価テストキット(Aromatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
危険性評価テストキット(Phenols)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
危険性評価テストキット(Acid/Base)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
危険性評価テストキット(Nickel)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801箱(1000枚)46日以内出荷GLA-500000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質PVC備考サポートあり構成フィルター単体直径(mm)37孔径(Φμm)5
Flite4 充電器(単体)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット46日以内出荷Flite Series Pumps用Single Battery Chargerであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●外部電源別売:不要●専用ポンプケーブル:不要●対応バッテリー:鉛蓄電池定格電圧(V)110~240対応機種Flite4機能PC接続:なし
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれていますが、バンド処理はされていません。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属した2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥51,980税込¥57,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの3ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。また、プラグ周囲に改ざん防止バンドを施した仕様も用意されています。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
Rigid Aluminum Sampling Mast(4分割・全長1m・Flite Series用)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781個46日以内出荷Flite4 Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastであり、組立時高さ39 inches(1 meter)です。掲載写真はポンプ装着状態を示していますが、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
Rigid Aluminum Sampling Mast用延長ピース(Flite Series用)
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個46日以内出荷Flite4 Area Sampling Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastの延長ピースであり、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
Rigid Aluminum Sampling Mast(2分割・全長1m・Flite Series用)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷Flite4 Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastであり、組立時高さ39 inches(1 meter)です。掲載写真はポンプ装着状態を示していますが、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)46日以内出荷Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37