カテゴリ

  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ロジクール(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(65)
  • PROZONE(14)
  • RS PRO(12)
  • SanDisk(サンディスク)(17)
  • SG Wonder zone(433)
  • いすゞ自動車(19)
  • ジーベック(13)
  • スズキ(25)
  • スバル(11)
  • トヨタ(36)
  • ニッサン(25)
  • ホンダ(35)
  • ミツビシ(61)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 三菱ふそう(20)
  • 摂津金属工業(13)
  • 星和電機(SEIWA)(15)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zone」の検索結果

特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オゾン試験紙(50枚入) SKC(環境測定)

    オゾン試験紙(50枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。
    用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録)

    SKC(環境測定)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載、音声メモ機能および音声記録機能を備えています。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(単体・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(単体・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kitは、dosimeter本体、電源付き1台用charging dock、USBケーブル、取扱説明書を収録したUSBドライブを含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)

    SKC(環境測定)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載、音声メモ機能および音声記録機能を備えたdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ

    SKC(環境測定)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様です。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma(-20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは、dosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)

    SKC(環境測定)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、Bluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ

    SKC(環境測定)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    46日以内出荷
    Single Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは、dosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma(-20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1連続運転時間(h)40以上データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 3台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 3台セット

    SKC(環境測定)
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 2台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルを含み、さらにフィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個が付属し、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek TOUCH 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥1,368,000税込¥1,504,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 水圧(inH2O)(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek TOUCH 高/低流量 強化仕様ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量 強化仕様ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Enhanced Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、e-Cradle、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルに加え、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個を含み、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)