19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工 マシニングセンターフライス盤等で迅速にワークをクランプすることができる新しい方式の永磁クランピング・ブロックです 連結して一度のON/OFF相さで連結した全ての永磁クランピングブロックのON/OFF操作が可能です 永磁クランピング・ブロックECBシリーズには交換可能なソフトインダクションブロックが標準品として付属いています。このソフトインダクションブロックは研磨、切削穴あけが可能な生材で、ワークの形状に合わせて加工することができます。 永磁クランピングブロックを連結してつなぎ、一度のスイッチ操作で複数のクランピングブロックを同時にON/OFF操作が可能です。接続する際はECB-210の場合、19mmの六角棒を、ECB-120、ECB-075、ECB-050の場合は13mmの六角棒で連結してください。2台の連結ブロックの最大可能距離と最小可能距離は下表のとおりです。 ワークの形状に合わせてインダクションブロックを加工することが可能です。(インダクションブロックの材質は低炭素鋼が推奨されます)
寸法D(mm)18.1
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます 材質SS材
1個
2,798 税込3,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分に大きさのない小さいワークの表面の固定等でワークに横荷重がかかりワークが動くのを防ぎます
用途EEPMの永電磁マグネットチャックに使用してワークに対する横荷重の受け止めに使用できます 材質樹脂 寸法(mm)40
1個
1,698 税込1,868
41日以内出荷

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:35×35 電源単相交流200V チャック高さh(mm)50
1台
559,800 税込615,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:70×70 電源単相交流200V チャック高さh(mm)70
1台
1,298,000 税込1,427,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用 材質SS材 質量(kg)7 適合チャックEEPM-1530A 縦(mm)185 横(mm)320 磁極数18
1個
169,800 税込186,780
41日以内出荷

EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適 材質SS材
1個
12,980 税込14,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避 。加工してワークの位置決め
1個
5,588 税込6,147
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します 寸法(mm)磁極:50×50 適合チャックEEPM-Bシリーズ 磁極数4
1個
69,980 税込76,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用 材質SS材
1個
129,800 税込142,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:50×50 電源単相交流200V チャック高さh(mm)60
1台
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ50mm以上の大型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:92×92 電源単相交流440V チャック高さh(mm)70
1台
1,998,000 税込2,197,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します 寸法(mm)磁極:50×50 適合チャックEEPM-Bシリーズ
1個
52,980 税込58,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
1台
47,980 税込52,778
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み25ミリ以上の小型ワークに最適 寸法(mm)磁極:50×50 ピッチ10 電源単相交流200V
1台
469,800 税込516,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適 寸法(mm)磁極:35×35 高さ(mm)50 ピッチ7 電源単相交流200V
1台
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 。磁力の強弱調整可能(8段階) 電源単相交流200V
1台
739,800 税込813,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適 ピッチ10 電源単相交流200V
1台
3,398,000 税込3,737,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:50×50 電源(V)AC200
1台
1,798,000 税込1,977,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)