デジタルランド

デジタルランドのページです。デジタルランドは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ外しビット デジタルランドネジ外しビットデジタルランド
798税込878
1個
6日以内出荷
ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!
用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
115in1精密ドライバーセット デジタルランド115in1精密ドライバーセットデジタルランド
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
特殊なネジにも対応可能な、99本のビットを備えた精密ドライバーセット!幅広い精密機器(スマートフォン、ゲーム、カメラ、時計、家電製品、眼鏡等)に対応しあらゆるシーンで大活躍します。
用途多様な機種の分解・修理に。セット内容ピックA×2、ピックB×4、マグネタイザー×1、ケースオープナー×3種、本体×1、延長シャフト×1、吸盤×1、ピンセット×1、SIM取り出しピン×1、専用ケース×1材質アルミ合金、PP、炭素鋼本体質量(g)370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×52×180
折り畳み式PC・タブレットスタンド デジタルランド折り畳み式PC・タブレットスタンドデジタルランド
699税込769
1個
6日以内出荷
適切な姿勢を保って肩や腰への負担を軽減してくれるPC・タブレットスタンド。手首の負担を軽減します。長時間の作業も快適に!10段階の角度調整が可能でタイピングの向上にも!収納ポーチ付きで折り畳み可能。滑り止め付き。
用途折り畳み式のタブレットスタンド。セット内容本体×1個、収納袋×1個材質ABS質量(g)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×278
小型コードレスチェーンソー デジタルランド小型コードレスチェーンソーデジタルランド
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A連続使用時間(時間)約1チェーンスピード(m/s)約5充電時間約3時間30分バッテリー容量(mAh)約1500
2WAY充電式LEDズームライト デジタルランド2WAY充電式LEDズームライトデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
携帯用ライト・夜間散歩・作業時・災害時・防災対策・アウトドアで使用できます!前後にスライドでズーム(集光)とワイド(拡散)機能搭載で遠くまで明るく照らし照射範囲を調節可能!充電式で電池交換要らずのコンパクトで強力なライト。COBは広範囲を照射!明るさ最大約140ルーメン。点灯・点滅・COBの3パターン。
用途フロントライト&COBライト。セット内容本体×1、USBケーブル×1本材質アルミ合金本体質量(g)54連続使用時間(時間)1~3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×28×92~98ズーム有り充電時間(時間)2~3モード点灯、点滅、COB明るさ(Lm)140(最大時)入力電圧5V1A
2WAYヘッドライト デジタルランド2WAYヘッドライトデジタルランド
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!照射角度を約100°まで調整可能!屋外でも使える防水設計です。
用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大140入力電圧5V1A
小型充電式エアーコンプレッサー デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサーデジタルランド
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
短時間でラクラク空気入れ!コンパクト設計で持ち運び便利!いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A
スピード解凍プレート 置くだけ急速解凍 粗熱取り 省エネ 匂い残らない デジタルランドスピード解凍プレート 置くだけ急速解凍 粗熱取り 省エネ 匂い残らないデジタルランド
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
『スピード解凍プレート』は、アルミ合金の優れた熱伝導性を利用し、食材を自然解凍する便利なキッチンツールです。粗熱取りにも大活躍します。アルミ合金のプレートが食材の冷気を素早く吸収し、ムラなく効率的に解凍します。電気を使わずに自然解凍ができるので、経済的で環境にも優しいです。冷凍食材をプレートの上に置くだけで、あとは自然に解凍されるので、誰でも簡単に使用できます。複数の水路設計により解凍しながら水切りを行えます。本体は洗って繰り返し使用できて経済的で、生魚や生肉の嫌な匂いも残りません。
用途冷凍食品の急速解凍や粗熱取りに。寸法(cm)29.5×20.5×0.2機能解凍効率上昇率:2~4.8(倍)
万能電動ノコギリ デジタルランド万能電動ノコギリデジタルランド
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランドソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けないデジタルランド
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
COBポータブル投光器 デジタルランドCOBポータブル投光器デジタルランド
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
夜道やアウトドア、キャンプや非常用、寝室にも大活躍!懐中電灯としても、作業灯としても使える便利なポータブルCOBライト。ソーラーパネル付きでどこでも充電。手持ちでも、置き型でも、吊り下げても使用。COB採用で明かりのないところでもパワフル照射します。
用途あらゆるシーンで活躍するポータブルのCOB投光器セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS本体質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×165連続使用時間(時間)5~7※電池残量や環境、、状況によって異なります。充電時間【ソーラー】3日(※電池残量や環境、状況によって異なります。)充電時間(時間)【USB充電】5~6入力電圧5V1A
ボディカメラ デジタルランドボディカメラデジタルランド
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A
デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランドデジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策デジタルランド
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、軽量・幅広・薄型のミラー型ドラレコです。自動エンジンON/OFF(※エンジン連動)サイクル録画、動く物体を検知して自動撮影の動感検知機能搭載しています。幅広約30cmリアルタイム録画します。ミラー内部に2.8インチ液晶モニター搭載、エンジンスタートで自動電源ON/OFF機能搭載しております。
用途運転時の録画に。仕様●ビデオ:640×480●撮影機能:自動電源機能/動感検知機能/サイクル動画セット内容本体×1、DCアダプター×1、取付バンド×2材質ABS樹脂質量(g)190角度(°)撮影:100寸法(cm)約35×8×3.5バッテリー容量(mAh)150モニターサイズ2.8インチmicroSDカード8GB~32GB(別売)
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策デジタルランド
4,198税込4,618
1台
9日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。
用途運転時の録画に。セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2材質PVC質量(g)90電源(V)DC12ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6寸法(cm)約8.3×4.6×1.2解像度1080×720保証期間商品購入後3か月以内画素数77万モニターサイズ約2.4インチ対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知 デジタルランドデジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知デジタルランド
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。
用途トラブルや事故時の証拠撮影に。セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1材質ABS樹脂質量(g)87電源(V)DC12寸法(cm)約11×7.8×3保証期間商品購入後3か月以内撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分液晶モニター4インチ画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万microSDカード8GB~32GB Class10以上(別売)
充電エアーコンプレッサ デジタルランド充電エアーコンプレッサデジタルランド
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。
用途ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。
充電式電動のこぎり デジタルランド充電式電動のこぎりデジタルランド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード材質ABS、PP質量(kg)1.1電源AC100~240V入力電圧(V)21 0.75Ah寸法(cm)約7×19×28連続使用時間(分)約20充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDライト付き警棒 デジタルランド充電式LEDライト付き警棒デジタルランド
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
充電式LEDライト付き警棒は、懐中電灯として日常使いできる多機能ツール。緊急時には護身用や脱出用(窓破壊)としても活躍します。点灯パターンが選べる!懐中電灯としての機能が充実。スイッチを押すごとに「LEDライト強点灯→中点灯→点滅→サイドライト点灯→消灯」と点灯パターンが切り替わり、状況に応じた使い分けが可能。夜間の視認性を高める強力なLEDライトに加え、サイドライトは広範囲を照らすのに便利。充電式で繰り返し使えるため、家庭・車内・アウトドアなど、日常から非常時まで幅広く活躍します。緊急時に頼れる!護身・脱出機能付き万が一の緊急事態に備えた実用的な多機能ツール。先端部にはガラスクラッシャー機能を備えており、車の窓ガラスなどを瞬時に破砕可能。災害時や車内閉じ込めなどの緊急脱出に役立つ、実用性の高い設計です。
用途懐中電灯、緊急時には護身用・脱出用として使用。材質ABS質量(g)175電源USB充電連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W40×D40×H347充電時間(時間)4入力電圧5V1A
LEDライト付き警棒 デジタルランドLEDライト付き警棒デジタルランド
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
普段は懐中電灯として。ご家庭に1つあれば、万が一の際に安心です!緊急・防犯、災害時、アウトドア、外出など様々なシーンでお使い頂けます。ライト部分が最大41cmまで伸び、手の入らない、届かない所や照らしにくい所も照らす事ができます。また、ズーム機能もついているので、野外でのご使用にも便利です。持ち運びにも便利なストラップ付き、手首に掛け使用できるので、落下防止にもなります。
用途護身用はもちろん、緊急脱出用として窓ガラスを割る場合にも威力を発揮!適合点灯パターン:強→弱→点滅セット内容本体×1、取扱説明書×1本体質量(g)302本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H320~410素材アルミニウム合金
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランドデジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスデジタルランド
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2材質鉄/アルミ減速比6.250694444質量(kg)5.2電源(V)DC12モーター出力(kW)0.7(1.0hp)ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)6寸法(cm)約28.5×10×10.5保証期間商品購入後3か月以内最大牽引質量(kg)907巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
コードレス式電動チェーンソー デジタルランドコードレス式電動チェーンソーデジタルランド
6,980税込7,678
1台
6日以内出荷
太枝もらくらくカット!軽量なのでお年寄り、女性、腕力が弱い方でも大丈夫。最大切断直径:約8cm。作業中の木くずの飛散を防ぐ防護カバー付き。予期せぬ起動を防止する安全ロックボタン付き。
用途伐採、剪定、定期的な庭のお手入れにセット内容本体、専用ケース、バッテリー×1、ドライバー、レンチ、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10×320使用時間(分)50チェーンスピード(m/s)5充電時間(時間)約3.5~4バッテリー容量(mAh)1500(リチウムイオン電池)素材PP、合金、鉄
コードレス式電動ブロワー デジタルランドコードレス式電動ブロワーデジタルランド
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
様々なシーンで使用できる電動ブロワー!ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!コンパクト収納。
用途落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等セット内容本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン電源リチウムイオン電池 1500mAh本体質量(g)830連続使用時間(分)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W300×D150×H160充電時間(時間)3.5~4
デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランドデジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策デジタルランド
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、取り付け簡単でもしもの瞬間を逃さず記録、ドライブレコーダーとルームミラーが一体化されたドライブレコーダーです。従来のドライブレコーダーと比べて視界を遮ることがない。液晶モニター内臓の為映像を確認しながら撮影可能。バックカメラ付属で後方確認も可能になります。バックギア入力時にバックカメラの映像に切り替わり補助線も表示されるため駐車も楽ちんです。
用途運転時の録画に。仕様録画対角範囲:150°セット内容本体×1、リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル×1、DCアダプター/両面テープ×1、ネジ×2、ストラップ×2材質ABS樹脂質量(g)215ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5、リアカメラ接続ケーブル:約5.5寸法(cm)約30×3.5×8.5解像度動画/写真:720×480P/1080×720P保証期間商品購入後3か月以内記憶容量(GB)8~32(class10以上)入力電圧5V1A防水リアカメラ:IPX3
折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災 デジタルランド折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災デジタルランド
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
『折り畳み撥水アウトドアバッグ』は、コンパクトに折り畳めて持ち運びやすく、撥水機能も備えた実用的なアウトドア向けのバッグです。使用しない時は、折り畳んでコンパクトに収納できるので、カバンの中や旅行の際に邪魔になりません。突然の雨や水しぶきから中身を守ってくれる生活防水加工と撥水加工が施されています。小物の収納に便利なポケットが複数ついており、整理整頓しやすいです。軽量設計なので、長時間持ち歩いても疲れにくいです。アウトドアで使用しても耐えられる耐久性があります。
用途雨の日に。アウトドア、キャンプ、旅行、買い物、散歩、登山、防災の持ち出しに。仕様【ファスナー数】2個セット内容本体、収納袋容量(L)18加工撥水加工寸法(cm)40×32×15
のこぎり替刃2本セット デジタルランドのこぎり替刃2本セットデジタルランド
1,998税込2,198
1袋(2枚)
8日以内出荷
DL-YU271の専用替刃。
質量(g)42
超巨大バッグ デジタルランド超巨大バッグデジタルランド
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
大容量でなんでも収納できて、持ち運びも楽々!ご家庭に1つあるととっても便利!BBQなどのアウトドアや衣類収納、整理整頓でも大活躍!使用しないときはコンパクトに折りたたんで保管可能!
用途キャンプ、引っ越し、整理整頓、布団収納、衣類収納に。
LEDライト搭載ピックアップツール デジタルランドLEDライト搭載ピックアップツールデジタルランド
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
DIYや隙間掃除、車・バイクの作業時に大活躍!自由自在に曲げることができます。手が届かない、手が入らない狭い場所に落ちてしまったパーツやゴミを楽々拾える!また、排水溝やフィルターなどのお掃除にも大活躍。LEDライト付きで暗い隙間でも確認しやすい。
用途排水口、フィルター、お掃除に。
充電式鼻毛シェーバー デジタルランド充電式鼻毛シェーバーデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
いつでもどこでも気軽にカット!コンパクトで持ち歩きしやすく、保護キャップ付き。充電式で繰り返し使用可能。先端は取り外し水洗い可能なので清潔に保てる。
用途身だしなみを整える用に。
万能スマホホルダー デジタルランド万能スマホホルダーデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
工事不要!簡単取り付け!ポールジョイントでスマホの角度を自分好みに調節可能!360°回転で使いやすい角度で使用できる。デスク周りにも。
用途スマホ・タブレットスタンド質量(g)97内容本体×1個、スマホホルダー部品×1個取付寸法(mm)5~25適合サイズ6~8.5インチ(4~6.5インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×245
360°回転スマホ・タブレットスタンド デジタルランド360°回転スマホ・タブレットスタンドデジタルランド
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
自分好みの高さ・角度調節可能でカスタマイズ!安定した土台でどの角度にしてもしっかり支えます。土台が回転するので、手で軽く回すだけでスタンドの方向を変えられる。コンパクトに折り畳み可能すべり止め付き
用途スマホ・タブレットスタンド質量(g)180内容本体×1個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×110耐荷重(g)800素材炭素鋼、ABS、シリコン
充電式ミニシェーバー デジタルランド充電式ミニシェーバーデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
超小型なのに超パワフル!コンパクトで持ち運びに便利な電動式シェーバー先端は水洗い可能で清潔。顔や全身に使えるお肌に優しい安全設計です。USB充電式で繰り返し使えて経済的
用途モバイルバッテリーセット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1本、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書質量(g)53連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×D26×H112充電時間(時間)1入力電圧5V1A
14機能搭載 マルチツール デジタルランド14機能搭載 マルチツールデジタルランド
499税込549
1個
6日以内出荷
アウトドア・携帯用・防災時、いざというときに大活躍!14機能搭載マルチツール!コンパクトでスタイリッシュなデザイン。小さいのに多機能で一つあると超便利! ステンレス製で丈夫。【14機能】ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり
用途アウトドア、携帯用、防災用にセット内容本体×1個質量(g)117機能ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×88素材ステンレス
ハンディーリムーバー デジタルランドハンディーリムーバーデジタルランド
999税込1,099
1個
6日以内出荷
取説付き(カラー画像)初心者でも安心!こだわりの13点セット!【内張り剥がしセットのいいところ】1セットで多くの工具が揃う1つで2つの機能がある工具があるので持ち運びに便利国産車、輸入車のオーディオ脱着に最適バンパーやステップなど様々なクリップ外しに対応樹脂製で内装を傷つけにくい【こんな人におすすめ】自分でドラレコやオーディオを取付したい1つのセットで複数の工具を揃えたい車を扱うのが初心者の人内装に傷を付けずに作業したい人
用途内装だけではなく外装のバンパー外し、バッテリーやワイパー、ライト類の交換などセット内容レギュラーリムーバー×2本、ナローリムーバー×1本、フラットリムーバー×1本、T字工具×2本、コネクターロック解除ピン×2個、オーディオロック解除ピン×2個、パーツ取り付け固定ロック解除ピン×2個、コネクター解除ピン×2個、専用ポーチ×1個、取扱説明書×1枚質量(g)150素材ABS,金属
ユニバーサルライト デジタルランドユニバーサルライトデジタルランド
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
前方と足元を同時に照らし危険を回避!フロントライト&サイドCOB同時点灯ズーム機能も搭載!前後にスライドでズームからワイドまで電池残量4段階表示。サイドライトでハンズフリー作業が可能!【5種の点灯パターン】フロント・サイド同時点灯フロント点灯・フロント点滅サイドライト点灯サイドライト赤点灯緊急時のモバイルバッテリーとしても使用可能※他機器を充電の機能はあくまで緊急用になります。※お使いのスマートフォンなどによってはご満足のいく充電が得られないケースがございます。
用途ズーム機能搭載ライトセット内容本体×1、Type-C充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS質量(g)110連続使用時間(時間)3~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×162充電時間(時間)4.5入力電圧5V1A
デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 デジタルランドデジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色デジタルランド
4,198税込4,618
1組
5日以内出荷
デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色は、足元を照らして踏み間違え防止で安全面をサポートするテープライトです。高級感ある簡単設置のLEDフットランプです。貴重品などを車内に落とした際も簡単に探し出せます。使用したい時にだけ使うこともできるシガー電源です。あなたのオメージ通りの車内空間を簡単に設置して叶えます。車内が優しい光に包まれ癒されます。
用途安全性向上や探し物に。材質ABS樹脂質量(g)143ケーブル長(m)1.2×2本+1.7×2本寸法(cm)ライト部:約7.5×1.2×0.8LED9×4本
新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型デジタルランド
5,988税込6,587
1台
5日以内出荷
『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】8m/110度サイズ(cm)9×11.5×4.3周波数(kHz)13.5~45連続使用時間(時間)24充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】5~8防水保護等級IP44
クレバーカッター キッチンカッター まな板不要 ハサミ  壁掛けスタンド付き デジタルランドクレバーカッター キッチンカッター まな板不要 ハサミ 壁掛けスタンド付きデジタルランド
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
『クレバーカッター』は、従来の包丁とまな板の概念を覆し、手軽に食材カットができるキッチンツールです。まな板の機能付きなので、どこでも手軽にカットでき、洗い物も少なく済みます。安全ロック機能付きで、使用しない時はロックでき安心です。コンパクトで軽量なので、キャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでも活躍します。切った食材をそのまま鍋やフライパンに入れることができるので、洗い物や手間が軽減されます。パワープッシャーハンドルで手の負担を軽減します。
用途ご家庭のキッチンやキャンプ、アウトドアシーンの調理時に。セット内容本体、アタッチメント、両面テープ寸法(mm)245×65×28、刃:105×1