3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドカラーエポキシパテ MOHAWK 動画あり
強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填 硬化時間(分)開始/2~5 完全硬化時間24時間 仕様(切削可能時間)15-30分 材質エポキシ樹脂 寸法(mm)Φ2.5×200 危険物の類別非危険物
1本(57g)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具の色合いに合わせた染料マーカー!全20色。半透明なので、木目を生かした補修ができます。重ね塗りすることで色の調整も可能です。突板、合板、木質家具の。すり傷、こすれキズ、コーナー部分の着色補修に最適です。対候性に優れ、直射日が当たる箇所に塗布しても退色しにくいです。ノンブリードタイプで、塗布箇所周囲へのにじみが出にくいです。密着性に優れ、ほとんどのトップコートに密着します。
用途木部補修、家具補修 容量(mL)10.5 タイプノンブリード メーカーモホーク 主要材質ポリケトン樹脂 主成分エタノール 主な用途木部補修、家具補修 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材。クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪。IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!。1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!。初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】。・染料系アルコール着色剤。・主成分:エタノール。・主要樹脂:ポリケトン樹脂。【スティック部分】。・主成分:パラフィン油脂
用途家具補修 その他【ブランド】モホーク 危険物の類別非危険物
1本
1,989 税込2,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)