「プレミアムグリス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン
色赤茶
使用温度範囲(℃)-30~+120
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー
色青
使用温度範囲(℃)-40~+150
ちょう度2~3号
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード