カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • ケニス(11)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • イチネンTASCO(9)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ナリカ(38)
  • ヤガミ(1)
  • 阪口製作所(12)
  • エスコ(17)
  • アサダ(1)
  • ヤマト産業(40)
  • Transair
  • ブランドをもっと見る

「窒素」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
BLUE ALUMINIUM PIPE O 16 5 LENGTH:3M 1袋 10個入 TransairBLUE ALUMINIUM PIPE O 16 5 LENGTH:3M 1袋 10個入Transair
84,980税込93,478
1袋(10個)
7日以内出荷
エア硬質アルミ製青色パイプは長さ 3M m で、外径は 16.5 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3142アズワン品番65-7895-09
BLUE ALUMINIUM PIPE O 25 LENGTH:3M 1袋 6個入 TransairBLUE ALUMINIUM PIPE O 25 LENGTH:3M 1袋 6個入Transair
70,980税込78,078
1袋(6個)
7日以内出荷
エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径 40 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3144アズワン品番65-7896-69
BLUE ALUMINIUM PIPE O 50 LENGTH:3M 1袋 5個入 TransairBLUE ALUMINIUM PIPE O 50 LENGTH:3M 1袋 5個入Transair
109,800税込120,780
1袋(5個)
7日以内出荷
<br />エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径は 50 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:50mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3146アズワン品番65-7898-58
液体窒素特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら