シリコンキッチンツールの定番、水切り器です。湯切りはもちろん、油切りとしても使えるシリコンストレーナーです。熱湯OKなので、パスタ水切りとしてもおススメです。
仕様●寸法:90x190x375mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:約175g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:+220℃/マイナス40℃
折りたためる取っ手付きのシリコンエッグリングです。きれいな丸型やハート、星型の目玉焼きやホットケーキ、パンケーキを焼くことができます。取っ手を倒せば調理中、必要に応じて蓋をすることが出来、コンパクトに収納出来ます。
仕様●寸法:丸:直径110x86mm(たたんだ状態:直径110.x20mm)星:105x105x86mm(たたんだ状態:105x105x20mm)ハート:105x110x86mm(たたんだ状態:105x110x20mm)●材質:シリコン樹脂、ステンレス鋼●重量:丸:36g、星:38g、ハート:34g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:250℃
アズワン品番65-9241-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード