「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208
アズワン品番65-7938-11
1袋(50個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215
アズワン品番65-7937-81
1袋(50個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.21、外径は 8.38 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6239
アズワン品番65-7937-95
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.05 mm、外径は 6.35 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS2.55●外径:6.35mm●内径:3.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6237
アズワン品番65-7937-84
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205
アズワン品番65-7937-87
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214
アズワン品番65-7938-40
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.05 mm、外径は 6.35 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS2.55●外径:6.35mm●内径:3.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6204
アズワン品番65-7937-59
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206
アズワン品番65-7937-72
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6238
アズワン品番65-7936-73
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6207
アズワン品番65-7937-75
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 26.7、外径は 35 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26 - M26●外径:35mm●内径:26.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6235
アズワン品番65-7937-66
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6217
アズワン品番65-7938-38
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6242
アズワン品番65-7938-42
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 35.94、外径は 44.45 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D34.94●外径:44.45mm●内径:35.94mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6287
アズワン品番65-7936-07
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 17 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BX10 - M10●外径:17mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6312
アズワン品番65-7937-44
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.8、外径は 19.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS11 - M11●外径:19.1mm●内径:11.8mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6299
アズワン品番65-7937-99
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261
アズワン品番65-7937-67
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.4、外径は 24 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16.6 - M17●外径:24mm●内径:17.4mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6302
アズワン品番65-7937-83
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS5.10 - M5●外径:10mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6211
アズワン品番65-7937-45
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 19.69、外径は 26.92 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS19●外径:26.92mm●内径:19.69mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6249
アズワン品番65-7938-20
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6223
アズワン品番65-7936-56
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●外径:26mm●内径:18.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6274
アズワン品番65-7937-53
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284
アズワン品番65-7936-11
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M 5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6292
アズワン品番65-7938-28
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 45.34、外径は 57.15 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D44.34●外径:57.15mm●内径:45.34mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6289
アズワン品番65-7936-12
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301
アズワン品番65-7937-90
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6262
アズワン品番65-7935-68
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270
アズワン品番65-7938-45
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6282
アズワン品番65-7938-24
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 19.69、外径は 26.92 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS19●外径:26.92mm●内径:19.69mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6277
アズワン品番65-7937-79
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.64、外径は 14.22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8.2●外径:14.22mm●内径:8.64mm●厚さ:1.22mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6280
アズワン品番65-7938-22
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6232
材質ステンレススチール316
内径(Φmm)18.7
外径(Φmm)26
アズワン品番65-7938-06
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 38.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:38.81mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6255
アズワン品番65-7934-04
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6230
アズワン品番65-7938-05
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6241
アズワン品番65-7937-74
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272
アズワン品番65-7937-64
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 21 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14 - M14●外径:21mm●内径:14.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6308
アズワン品番65-7938-41
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 6.86、外径は 13.21 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6.2●外径:13.21mm●内径:6.86mm●厚さ:1.22mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6279
アズワン品番65-7934-99
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B14 - M14●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6264
材質軟鋼
内径(Φmm)14.7
外径(Φmm)22
アズワン品番65-7937-80
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 30.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:30.81mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6313
アズワン品番65-7938-07
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ