2ページ目:

268件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用USB TypeC2Groveユニット M5StackM5Stack用USB TypeC2GroveユニットM5Stack
719税込791
1個
5日以内出荷
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット M5StackM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キットM5Stack
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
M5Stack Core 2 for AWSは、AWS IoT EduKitのリファレンスハードウェアです。AWSを基盤としたIoTアプリケーションの試作や開発を始めることができます。AWSオリジナルカラーのM5Stack Core2本体と、認証チップ(Secure Element)が追加された特別仕様版の拡張モジュールM5GO Bottom2 for AWSのセットです。【セット内容】M5Stack Core2M5GO Bottom2 for AWSUSB-Cケーブル(約50cm)六角レンチ
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WDQ6-V3内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM液晶表示器対角2.0インチIPS液晶、320×240ドット、タッチ操作対応Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
959税込1,055
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ATOMIC PoEベース(W5500搭載) M5StackATOMIC PoEベース(W5500搭載)M5Stack
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
ATOMIC RS232 Base M5StackATOMIC RS232 BaseM5Stack
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
AtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き) M5StackAtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き)M5Stack
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5StackM5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5StackM5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)M5Stack
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825) M5StackM5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)M5Stack
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5StackM5StickC PLUS Speaker 2 HATM5Stack
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
M5Stack用I2Cジョイスティック2ユニット(STM32G030) M5StackM5Stack用I2Cジョイスティック2ユニット(STM32G030)M5Stack
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
M5Stack用GPSユニット v1.1 M5StackM5Stack用GPSユニット v1.1M5Stack
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5StackM5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)M5Stack
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載) M5StackM5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載)M5Stack
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット M5StackM5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニットM5Stack
939税込1,033
1個
6日以内出荷
M5Stack用ToF測距センサユニット M5StackM5Stack用ToF測距センサユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
M5Stack用プロトモジュール M5StackM5Stack用プロトモジュールM5Stack
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) M5StackM5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)M5Stack
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm) M5StackM5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm)M5Stack
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
M5Stamp-Fly(M5StampS3搭載) M5StackM5Stamp-Fly(M5StampS3搭載)M5Stack
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5StackM5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)M5Stack
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載) M5StackM5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)M5Stack
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485) M5StackM5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)M5Stack
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5StackM5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)M5Stack
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
M5Stack CoreS3 SE M5StackM5Stack CoreS3 SEM5Stack
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) M5StackM5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)M5Stack
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
M5Stack用DAC2ユニット M5StackM5Stack用DAC2ユニットM5Stack
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
M5Stack用カラーセンサユニット M5StackM5Stack用カラーセンサユニットM5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
温度範囲(℃)検出:-70~+382.2アズワン品番64-5636-10
M5Stack用赤外線送受信ユニット M5StackM5Stack用赤外線送受信ユニットM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)セット内容赤外線発信器 ×1/赤外線受信器 ×1取付穴レゴ用の取り付け穴 ×2有効距離(m)5アズワン品番64-5636-22
M5Stack用デュアルボタンユニット M5StackM5Stack用デュアルボタンユニットM5Stack
859税込945
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-13
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1アズワン品番64-5636-11トランシーバSP3485EN-L/TRコントローラMCP2515-1/SO
M5Stack用GROVE互換ケーブル 100cm、1個入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 100cm、1個入りM5Stack
849税込934
1個
5日以内出荷
長さ(cm)100アズワン品番64-5636-04
M5Stack用光センサユニット M5StackM5Stack用光センサユニットM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python)アズワン品番64-5636-25
M5Stack用バッテリーモジュール M5StackM5Stack用バッテリーモジュールM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5Stackの電池容量を増やすためのバッテリーモジュールで、容量850mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しています。M5Stack本体とピンソケットで接続することで、一体化して使用できます。
アズワン品番63-3116-96
STM32F0搭載I/O拡張ユニット 1to6 M5StackSTM32F0搭載I/O拡張ユニット 1to6M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
M5Stick T-Lite サーマルカメラ開発キット MLX90640 M5StackM5Stick T-Lite サーマルカメラ開発キット MLX90640M5Stack
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
M5Stack用メカニカルキーボタンユニット M5StackM5Stack用メカニカルキーボタンユニットM5Stack
999税込1,099
1個
5日以内出荷