わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)
アズワン品番67-0362-13
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)
内蔵RAM512KB
Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
ROM8MB FLASH
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途プログラミング学習・組み込み
仕様【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)
液晶パネルN085-1212TBWIG06-C08
解像度128×128ドット
内蔵RAM512KB
Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
ROM8MB FLASH
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物。 1 x M5Stamp S3。 1 x HY2.0-4Pコネクタ。 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン)。 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン)。 1 x 六角レンチ。 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み
仕様【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)26×18×5
質量(g)3.2
電源電圧5 V
インターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)
メモリ容量(MB)8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-31
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
。LEGO EV3モーター互換の特別なM5ベース。BaseXは、LEGO EV3モーターと互換性のある特別なベースです。構造設計は Base26と似ており、複数の固定方法をサポートしています。LEGO互換となっているので、LEGOにBaseXを埋め込むことができます。BaseXは、RJ11コネクタを用いて四つのモーターを接続でき、角度/速度の読み取りと制御をサポートします。さらに、二つのサーボインターフェースを備え、サーボの回転角度を制御できます。さらに、集音用PDMマイクロフォンも搭載しています。UARTインターフェース(16/17)とGPIO インターフェース(26/36)により、各種センサと柔軟にアクセスできます。また、容量900mAHのバッテリが組み込まれていて、M5CoreのUSB-Cインターフェース経由で充電でき、持続時間を延長することができます。インターフェースのドライブ能力を向上させるため、ベースにDC電力ソケットが装備され、外部から9~12Vを給電して、モーターへ安定した電源を供給できます。
仕様●【内容物】●RJ11 LEGO互換モーターインターフェース(総出力電流2A)×4●サーボインターフェース(総出力電流2A)×2●UART ×1●GPIO ×1●PDMマイクロフォン(GPIO34)●DC/DC変換(9~12V、モーター用の独立電源)●900mAh電池内蔵●複数の固定法 / LEGO用取付穴接続対応●【用途】●エンコーダーモーター/サーボコントローラ●LEGO DIYの知的制御●【内容物】●BaseX ×1●LEGO互換ベース ×1●M3×5mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3×32mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3レンチ ×1●【資料】●製品ドキュメント
アズワン品番67-0370-74
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)
アズワン品番67-0396-62
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-33
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイル
アズワン品番67-0396-18
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
超小型のスマートスピーカーモジュール。Atomシリーズをベースにして設計されたプログラマブルなスマートスピーカーモジュールです。ESP32のBluetooth機能を使用して、携帯電話やタブレットから音楽を再生できます。サイズは、わずか24mm×24mm×17mmです。AWSやGoogl
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP-PICO-D4●240MHz●デュアルコア●BLE 4.0、A2DP対応●2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n●フラッシュメモリ:4MB●RGB LED:SK6812●スピーカー:0.5W/NS4168 I2S●マイク:SPM1423 PDM●インターフェース:・IR LED ×1●プログラマブルボタン ×1●リセットボタン ×1●GPIOピン ×6(4ピンはスピーカーとマイクに接続済み)●Grove互換コネクタ ×1●サイズ:24×24×17mm●重量:10g●ケース素材:プラスチック(PC)●インターフェース ピンマップ●G22:DataOut●G19:BCLK●G23:DataIn●G33:LRCK●G27:フルカラーLED●G39:ボタン●※G19/G22/G23/G33 はスピーカーとマイクに接続されているため、GPIOとして使用すると破損することがあります。●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●SPM1423データシート●ESP32-PICO-D4データシート●工場出荷時ファームウェア●Arduino サンプルコード●FactoryTest●RecoderReplay●StreamHttpMP3●M5Stackマンスリーアップデート 2020年6月【号外】
アズワン品番67-0362-15
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)
アズワン品番67-0398-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
関連キーワード