カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • MICROCHIP(38)
  • Seeed Studio(15)
  • Raspberry Pi(12)
  • ビット・トレード・ワン(11)
  • SPARKFUN(10)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • ラトックシステム(6)
  • みんなのラボ(6)
  • Adafruit(5)
  • unitech(4)
  • INFINEON(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • サンハヤト(2)
  • SONY(ソニー)(2)
  • 東芝テリー(2)
  • エレキット(2)
  • 共立電子産業(2)
  • MikroElektronika(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpio usb」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載) M5StackM5Stack用USBモジュール v1.2(MAX3421E搭載)M5Stack
2,998税込3,298
1個
当日出荷
M5Stack用USBドライバモジュールの改訂版 USBホスト/USBペリフェラルの両機能をサポートするMAX3421Eを搭載したUSBドライバモジュールで、M5Stack用USBモジュールの改訂版です。USBホストとUSBペリフェラルの両方の機能をサポートし、SPI通信を介してシステムに接続します。様々なM5Stackシリーズに適応するためにボードにはディップ スイッチが2個装備され、SPIのSS信号と割り込み信号はDIPスイッチで接続先のM5バスのピンを選択できます。また、外部デバイスの制御やステータスの読み取り用のピンが用意されています。MAX3421Eの機能を用いた拡張GPIOコネクタを2つ(入力×5、出力×5)装備し、M5バスのI/Oピンを浪費しません。 標準USB2.0インターフェース(USB Type-Aコネクタを使用) MAX3421Eを搭載 バッテリホルダーを搭載 DIPスイッチにより異なるホストを調整可能
質量(g)13外形寸法(mm)54.2×54.2×12.8型番M5STACK-M020-V12
AtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き) M5StackAtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き)M5Stack
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Uディスク形式のESP32-S3搭載多機能IoT開発ボード メインコントローラにWi-Fi機能を内蔵し240MHzで動作するESP32-S3を採用したUディスク(USBハードディスクドライブ)形式の多機能IoT開発ボードです。インターフェースには、USB-Aポート(OTGサポート)、Groveポート×1、6ピン 2.54mmヘッダー(4本のGPIO)が含まれます。そのほか、PDMマイク、IRチューブ、プログラマブルRGB-LEDなどを搭載しています。人間とコンピュータとの対話、音声入力/認識(STT)、I/O制御などに使用できます。 搭載SoC:ESP32-S3FN8(240MHz、Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC) プログラム可能なRGB LED、ボタン 赤外線エミッタ Groveに拡張可能なインターフェース(ピン) 開発環境:MicroPython、Arduino IDE
仕様【MCU】ESP32-S3FN8@Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC【RGB】WS2812寸法(mm)52×20×10質量(g)8.4周波数(kHz)【入力】100~10感度【マイク】94dB SPL@1kHz:-22dBFS(typ)マイクロフォン部SPM1423インターフェースUSB Type-A【Grove】port A:GND/VIN_5V/G14/G17/G42/G40S/N比【マイク】94dB SPL@1kHz:61.4dB(typ)クロック周波数【PDM】1.0~3.25MHz
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
2,898税込3,188
1個
欠品中
わずか24mm×24mmのサイズのM5Stackサイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5StackM5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)M5Stack
15,980税込17,578
1個
当日出荷
デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
M5Stamp C3U Mate M5StackM5Stamp C3U MateM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境【M5Stamp C3との違い】※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5StackM5Stack Tough ESP32 IoT開発キットM5Stack
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラWi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用耐紫外線のケース設計ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定【高度な統合性】2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーンNS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカーTFカードスロット電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供【拡張性】プログラマブル拡張ボードを搭載-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源-RS485変換回路-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張【開発環境】UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】M5Stack TOUGHType-C USB(1m)2.5mm 六角レンチ1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル防水OリングESP32-D0WD-V316MBフラッシュ+8MB PSRAM防水・防塵UV耐性のある筐体デザイン保護2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース開発プラットフォーム- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5StackATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)M5Stack
4,698税込5,168
1個
当日出荷
バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
M5Stack用ダイアル v1.1 M5StackM5Stack用ダイアル v1.1M5Stack
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
1.28インチタッチスクリーンとStampS3Aを搭載したスマートロータリーノブ M5Stack Dial(ESP32S3スマートロータリーノブ)を全面的にアップグレードした高性能で多機能な組み込み開発用ボードです。メインコントローラとしてStampS3Aを搭載し、コアモジュールのアンテナとボタンが最適化され、無線通信性能とユーザーインターフェースが効果的に向上しました。さらに、1.28インチの円形TFTタッチスクリーンと高精度ロータリーエンコーダーを搭載し、13.56MHzで動作するRFID検出モジュール、正確な時刻と日付を維持するRTC回路、オンボードブザー、画面下に押しボタンを備えています。 電源はDC6V~36Vの幅広い電圧入力をサポートし、リチウム電池インターフェースと充電回路を備えています。そのほか、予備のPORT.AとPORT.Bインターフェースにより、I2CとGPIOデバイスの拡張が容易に行えます。本製品は、スマートホームコントロール、IoTアプリケーション、スマートウェアラブル、アクセスコントロールシステム、産業用制御、教育メーカープロジェクトなど、幅広く適用可能です。 1.28インチ丸型TFTタッチスクリーン メインコントローラ:StampS3A ロータリエンコーダ RFID検出モジュール 幅広い電源電圧範囲:DC6V~36V インターフェース拡張:予約済みのPORT.Aと PORT.Bインターフェース 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 2.0、ESP-IDF
セット内容M5Stack用ダイアル v1.1×1、M2ネジ用L字型六角レンチ×1、2.54 mm-2ピン ターミナル×1寸法(mm)51.0×51.0×32.3質量(g)46.2入力電圧(V)DC6~36電流(mA)(スリープ時電流)USB電源:DC5V@6.84mA(LDO消費)/バッテリーのみ:DC4V@6uA、(動作時電流)USB電源:DC5V@88.19mA/バッテリーのみ:DC4V@100mA使用CPUSoC:ESP32-S3(Xtensa LX7、8MBフラッシュ、Wi-Fi、OTG、CDC)ソケット1.25mm、2ピンデバイスドライバスクリーンドライバ:GC9A01(1.28インチ、240×240ピクセル)、タッチドライバ:FT3267動作温度範囲(℃)0~+40エンコーダ種類分解能:16ポジション、64PPR適合システム(RFID)WS1850S @タグ動作周波数:13.56MHz、ISO/IEC14443 Type A/Type B プロトコルブザー80
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5StackM5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キットM5Stack
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5StackATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)M5Stack
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
M5Stamp C3 Mate M5StackM5Stamp C3 MateM5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュールIoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01