カテゴリ
- 制御機器(11)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- RS PRO(2)
- Intel(インテル)(1)
- Arduino(1)
「m5 cores3」の検索結果

M5Stack CoreS3 SE
M5Stack¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット
M5Stack¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5StickC Plus2
M5Stack¥5,298税込¥5,8281台当日出荷M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
M5Stack Commuモジュール
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack Threadボーダールーターキット
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷CoreS3 コントローラとModule Gateway H2 ワイヤレスモジュールから構成されるThreadボーダールーターキットです。CoreS3 はエッジゲートウェイの制御コアとして機能し、ユーザアプリケーションとOpenThreadプロトコルスタックを実行します。CoreS3 コントローラは ESP32-S3 SoCベースで、 フラッシュ 16 MBとPSRAM 8 MBの組み合わせを備えています。2.4 GHz Wi-Fiに対応、 2.0インチタッチLCD ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、RTC、6軸モーションセンサなどを備えています。 Module Gateway H2モジュールはESP32-H2-MINI-1モジュールを使用し、IEEE 802.15.4 ワイヤレス通信に対応します。OpenThread無線コプロセッサ(RCP)として、CoreS3 メインコントローラにThreadパケットを転送します。CoreS3 Thread BR は、スマートホーム、環境モニタリング、センサネットワーク、低消費電力ワイヤレス通信ノードなどに適しており、プロトタイピングや製品開発を迅速に実行できるようにします。 。【内容物】。1 x CoreS3 Thread BR。1 x 六角レンチ L字型 2.5 mm (M3ネジ用)。4 x ネジクリップ。1 x DINレールベースクリップ
M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)
M5Stack¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ
M5Stack¥7,398税込¥8,1381台当日出荷本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
M5St M5STACKシリーズ
M5Stack¥3,198税込¥3,5181個当日出荷M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
M5Stack Core2 v1.3
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット