カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 共立電子産業(1)
- Kunbus(1)
「m5stack env」の検索結果

M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つセット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688)
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個当日出荷過酷な条件下でも動作するM5Stack用環境センサモジュール 環境センサBME688を搭載したM5Stack用のモジュールで、揮発性有機化合物(VOC)、室内空気質(IAQ)、温度、湿度、大気圧など、さまざまな環境パラメータの測定ができます。I2Cによる通信インターフェースと広い動作範囲を持ち、低消費電力で動作します。従来のENVシリーズに比べ、温度/湿度/気圧の測定に加え、VOCの測定やガススキャン機能を搭載しています。検出範囲は10億分の1(ppb)レベルまでで、優れた感度を提供します。 気圧は300hPa~1100hPa、湿度は0%~100%、温度は-40℃~+85℃の環境で動作し、海面から高高度地域までカバー可能で、乾燥、湿度、寒さ、暑さなど様々な過酷な条件下でも使用できます。 精度の高い環境センサーを搭載 I2Cによる通信インターフェース(アドレス:0x77) 低消費電力 リアルタイムモニタリングが可能 開発環境:Arduino、UIFlowセット内容ENV Pro ユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8質量(g)3.9センサー【ガス】標準スキャン速度:10.8秒【気圧】平方根ノイズ値:0.12Pa(高度1.7cmに等しい)、オフセット温度係数:±1.3Pa/K(高度±10.9cmに等しい)(1℃の温度変化)、測定範囲:300~1100hPa温度センサー絶対精度:±0.5℃(0~+65℃)、測定範囲:-40~+85℃湿度センサー応答時間(0-63%):8秒、精度:±3%R.H、測定範囲:0~100%R.H.
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5Stack Core2 v1.3
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
M5StickC Plus2
M5Stack¥5,298税込¥5,8281台当日出荷M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro)
M5Stack¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷Bosch社のBME688を搭載し、揮発性有機化合物 (VOC)、揮発性硫黄化合物(VSC)、空気質指数(IAQ)、温度、湿度、気圧などのさまざまな環境パラメータを測定可能な環境センサです。温度 -40~85℃、湿度 0~100%、気圧 300~1100 hPaの広い範囲で動作し、海面から高地までをカバー、乾燥や湿気、高温、低温の過酷な条件にも耐久性があります。コンパクトかつ低消費電力で優れた性能を発揮し、気象観測、屋内環境モニタリング、大気質検出アプリケーションなどに適しています。従来のENVシリーズ製品に比べ、VOC、VSC等のガス検知機能が追加されています。このガスセンサはVOC、VSC、および一酸化炭素や水素などのその他ガスを10億分の1(ppb)レベルの範囲で検出できます。 【内容物】。1xM5Stack用環境センサユニット(ENV Pro)。1x Groveケーブル(20 cm)仕様I2C接続:アドレス:0x77寸法(mm)32 x 24 x 8.0質量(g)3.9センサーBosch社製 BME688温度測定範囲(℃)マイナス40~85測定範囲(%RH)(湿度センサ)0 ~ 100測定範囲(hPa)(気圧センサ)300 ~ 1100
M5GO IoTスターターキット V2.7
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ
M5Stack¥7,398税込¥8,1381台当日出荷本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
M5Stack Commuモジュール
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2
M5Stack¥5,798税込¥6,3781台当日出荷HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
ATOM Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
ATOMS3 Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH