16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT その他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア 寸法(mm)54×54×18 液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD 入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1 メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作 その他【MCU】ESP32-D0WD-V3 寸法(mm)54×54×16 インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C 内蔵RAM【PS】8MB メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

M5StackATOMS3
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途プログラミング学習・組み込み 仕様【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H) 液晶パネルN085-1212TBWIG06-C08 解像度128×128ドット 内蔵RAM512KB Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM8MB FLASH
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) 操作高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等 アズワン品番64-5636-36
1個
999 税込1,099
当日出荷

M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT その他【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H) 内蔵RAM512KB Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM8MB FLASH
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow) アズワン品番67-0370-83
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データ アズワン品番67-0386-09
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) アズワン品番64-5636-14
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python) アズワン品番64-5636-25
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) セット内容赤外線発信器 ×1/赤外線受信器 ×1 取付穴レゴ用の取り付け穴 ×2 有効距離(m)5 アズワン品番64-5636-22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷


SG92Rサーボを動力として使用するグリッパー。クランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。SG92Rステアリングギア。PWM信号ドライブ。レゴ穴互換。90°の開閉角。RoverC互換。4.2~6V入力に対応。開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino。【用途】。ロボットグリッパー。サーボマニピュレータグリッパー
仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1 アズワン品番67-0394-29
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイル アズワン品番67-0396-18
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

M5StackATOM U
小型で低消費電力の音声認識IoT開発キット。最大240MHzで動作するESP32チップセットを採用し、Wi-Fi/Bluetoothを使用できるIoT開発キットです。USB-Aインターフェース、赤外線エミッター、プログラム可能なRGB LED、ボタン、I2Sによるデジタルマイク(SPM1423)などを搭載しています。プラグ&プレイで、プログラムのアップロードとダウンロードが簡単にできます。ご注意。※初回ロット品において、ラベルのピンアサイン記載が上下逆(正しくは上からGND、5V…)になっていました。ご使用いただく際はご注意いただければ幸いです。ご購入いただいた商品に訂正ラベルが同封されている場合は、お手数ですがラベルの貼り替えをお願いいたします。チップセット:ESP32-PICO-D4(2.4GHz、Wi-Fi/Bluetoothデュアルモード)。プログラム可能なRGB LEDとボタンを搭載。Grove互換PORT.Aコネクタを搭載。Arduino IDE、MicroPython、ESP32-IDF、UIFlowグラフィカルプログラミングをサポート
仕様●チップセット:ESP32-PICO-D4(240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、2.4GHZ Wi-Fi、デュアルモードBluetooth)●マイク:SPM1423●マイク感度:94dB SPL(1kHz)、標準値:-22dBFS●マイクS/N比:94dB SPL(1kHz)、A特性標準値:61.4dB●スタンバイ電流:40.4mA●対応入力音声周波数:100Hz~10kHz●PDMクロック周波数:1.0~3.25MHz対応●重量:10.6g●サイズ:52×20×10mm●セット内容●ATOM U ×1(英語)●Github●ESP32-PICO-D4 データシート(英語)●SPM1423 データシート(英語)●回路図 アズワン品番67-0405-32
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包 アズワン品番67-0386-08
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷