58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0959 アズワン品番65-7905-36
1個
27,205 税込29,926
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0940 アズワン品番65-7904-28
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP オスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0904 アズワン品番65-7904-76
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0894 アズワン品番65-7957-62
1個
16,800 税込18,480
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 9 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●コード番号:218-0913 アズワン品番65-7904-58
1個
17,689 税込19,458
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0935 アズワン品番65-7905-85
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:12mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0954 アズワン品番65-7905-86
1個
27,275 税込30,003
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0900 アズワン品番65-7904-42
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:13mm●コード番号:218-0917 アズワン品番65-7905-27
1個
14,725 税込16,198
7日以内出荷

PREVOST オスねじスイベルカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体は黒陽極酸化処理アルミ製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です作動圧力は 2 ~ 12 bar です 1 本の軸で 360 ° 回転します帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP オスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0891 アズワン品番65-7904-09
1個
14,329 税込15,762
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/4 BSPP オスねじ
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0950 アズワン品番65-7954-49
1個
28,856 税込31,742
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP オスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0908 アズワン品番65-7952-27
1個
14,647 税込16,112
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0957 アズワン品番65-7955-92
1個
27,275 税込30,003
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●コード番号:218-0960 アズワン品番65-7961-69
1個
16,602 税込18,262
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●コード番号:218-0958 アズワン品番65-7904-38
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース I
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●コード番号:218-0915 アズワン品番65-7903-44
1個
17,689 税込19,458
7日以内出荷

。PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 10 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●コード番号:218-0953 アズワン品番65-7903-85
1個
17,788 税込19,567
7日以内出荷

。PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 ~ 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0968 アズワン品番65-7905-96
1個
65,716 税込72,288
7日以内出荷

。PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:13mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0916 アズワン品番65-7906-18
1個
27,244 税込29,968
7日以内出荷

。Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0902 アズワン品番65-7905-26
1個
27,244 税込29,968
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0903 アズワン品番65-7904-75
1個
14,760 税込16,236
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0898 アズワン品番65-7951-36
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷

PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 ~ 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0964 アズワン品番65-7908-43
1個
36,071 税込39,678
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●コード番号:218-0919 アズワン品番65-7972-62
1個
14,745 税込16,220
7日以内出荷

Prevost PREVOST テーパー平行オスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない R 3/8 BSPT オスねじを備えています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0938 アズワン品番65-7961-31
1個
15,614 税込17,175
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0944 アズワン品番65-7906-32
1個
27,275 税込30,003
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0901 アズワン品番65-7959-85
1個
14,549 税込16,004
7日以内出荷

。PREVOST メスねじダブルウォールブラケットは、アルミ合金製です。また、手動ドレンも装備されています。20 → +80 ℃ の温度で動作します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0969 アズワン品番65-7904-03
1個
65,716 税込72,288
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0936 アズワン品番65-7961-29
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 10 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0914 アズワン品番65-7905-15
1個
31,525 税込34,678
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0942 アズワン品番65-7954-95
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0893 アズワン品番65-7906-10
1個
14,664 税込16,130
7日以内出荷

Prevost PREVOST テーパー平行オスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない R 3/8 BSPT オスねじを備えています
仕様●カップリングジェンダー:メス, オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0895 アズワン品番65-7961-71
1個
15,614 税込17,175
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0943 アズワン品番65-7904-86
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Prevost PREVOST 裸角複数壁面取り付け型ブラケットは、アルミ製です。動作圧力は 29 → 174 psi です。60 → +200 ° F の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0965 アズワン品番65-7956-27
1個
36,071 税込39,678
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●コード番号:218-0921 アズワン品番65-7961-91
1個
16,307 税込17,938
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 9 mm です
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0911 アズワン品番65-7952-66
1個
31,525 税込34,678
7日以内出荷

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 10 mm です
仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0952 アズワン品番65-7904-66
1個
31,228 税込34,351
7日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0941 アズワン品番65-7905-44
1個
14,760 税込16,236
7日以内出荷

PREVOST ねじスイベルカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0890 アズワン品番65-7904-08
1個
32,321 税込35,553
7日以内出荷