LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)6
消費電力(W)9
全高(mm)380
倍率(倍)4
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)Φ13
光源白色LED×2本
作動距離(mm)110
レンズサイズ(mm)(有効)100×140
材質(レンズ)光学ガラス
支柱径(Φmm)16
ヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9
光源白色LEDライトパネル
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
レンズ有効径(mm)180×120
レンズ材光学ガラス
光源白色LEDライトパネル
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.2(レンズを除く)
全高(mm)481
アーム長さ(mm)770
クランプ幅(mm)15~60
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
クランプ幅(mm)15-60
アーム長さ(mm)770
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)160
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9
光源白色LEDライトパネル
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
クランプ幅(mm)15-60
アーム長さ(mm)770
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)100
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
質量(kg)2.2(レンズを除く)
消費電力(W)9
全高(mm)391
テーブル寸法(mm)320×188
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ材光学ガラス
光源白色LEDライトパネル
棒径(Φmm)13
レンズ有効径(mm)180×120
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13
テーブル寸法(mm)320×188
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)100
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13
テーブル寸法(mm)320×188
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)160
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源白色LEDライトパネル
ポール高さ(mm)410
調光の可否有り / 100 ~ 10%
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15-45
アーム長さ(mm)380
光源白色LEDライトパネル
ポール高さ(mm)410
調光の可否100%~10%
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000(白色)
アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
保護等級IP40
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式無し
調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
本体質量(kg)2.7(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)2.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)3.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
全高(mm)330
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
全高(mm)350
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否なし
SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IP40
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
全高(mm)380
本体質量(kg)2.2(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
本体質量(kg)2.5(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921
本体質量(kg)12.8
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否なし
質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
全高(mm)330
本体質量(kg)2.1(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に
設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に
接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)330
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
ベース寸法(mm)185×300
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否あり(100~0%)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)680
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55
質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
ENVL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)1.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)350
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
関連キーワード
1
2
次へ