カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- GB[制御機器]
- 20ページ目
20ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558379-251222-02.jpg)
2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型
GB[制御機器]¥50税込¥551個当日出荷形状ストレートピッチ(mm)2定格AC250V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG24入数1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)実装タイプ基板![2.5mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558440-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 5ピン
GB[制御機器]¥179税込¥1971セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![EC2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558291-251222-02.jpg)
EC2コネクタ メス
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG![MT30コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558205-251222-02.jpg)
MT30コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥149税込¥1641個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3芯モータープラグMT30 逆転防止プラグインDCブラシレスモーターコネクタ定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/黄銅メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![2.54mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558275-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ 5ピン
GB[制御機器]¥149税込¥1641セット3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)![DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558099-251222-02.jpg)
DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用
GB[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。片方が表面実装用にL型に曲がっています。 40ピンピッチ(mm)2.54![2.54mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558248-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ 2ピン
GB[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.54定格250V-4Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジングコンタクトX2ショートポスト)![金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557758-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)3.3k![金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557715-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード緑茶黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)510![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)270![金属皮膜抵抗 1/4W 300Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557688-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 300Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)300![電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557417-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷単3電池4本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横4×1段数量(本)4![電池ケース 単4×4本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557548-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×4本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷単4電池4本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合単4色黒スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横4×1段数量(本)4![電池ケース 単4×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557609-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×3本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥209税込¥2301個3日以内出荷単4電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単4色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 1/2AA×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557627-251222-02.jpg)
電池ケース 1/2AA×1本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷1/2AA用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合1/2AA色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1![電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557399-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ
GB[制御機器]¥63税込¥691個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単3×2本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557487-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 Bスナップタイプ
GB[制御機器]¥70税込¥771個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状Bスナップ配列縦1×横2×1段数量(本)2




![2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558379-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558440-251222-02.jpg)
![EC2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558291-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558081-251222-02.jpg)
![MT30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558205-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558275-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558099-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558248-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557758-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557715-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557925-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 10kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557959-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557907-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 300Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557688-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557977-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557916-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 1kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557950-251222-02.jpg)
![12P端子台 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558151-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 20ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558519-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 16ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558501-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 14ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558485-251222-02.jpg)
![L型ピンソケット 64ピン[32ピン×2列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558047-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 18ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558510-251222-02.jpg)
![L型ピンソケット 20ピン[10ピン×2列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558029-251222-02.jpg)
![24V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557338-251222-02.jpg)
![5V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557250-251222-02.jpg)
![12V小型リレー 接点容量:3A GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557286-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×4本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557417-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×4本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557548-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557609-251222-02.jpg)
![電池ケース 1/2AA×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557627-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557399-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557487-251222-02.jpg)
![ESD対策清掃用手袋 Lサイズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558677-251222-02.jpg)
![電池式LEDイルミネーション 4色 5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558589-251222-02.jpg)
![電池式LEDイルミネーション 白色 5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558711-251222-02.jpg)
![電池式LEDイルミネーション 4色 10m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558659-251222-02.jpg)
![電池式LEDイルミネーション 青色 10m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558607-251222-02.jpg)
![電池チェッカー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558598-251222-02.jpg)