特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
811件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-RCA変換コンバーター GB[制御機器]

    HDMI-RCA変換コンバーター

    GB[制御機器]
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    HDMI入力をコンポジット出力へ変換するコンバーターです。 ドライバーや電源は不要です。接続するだけで簡単に使用できます。
  • HDMI-DVIコネクタ GB[制御機器]

    HDMI-DVIコネクタ

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    HDMI-DVIの相互変換を行うコネクタです。音声は伝送しません。
    用途HDMIコネクタメス⇔DVIコネクタオスコネクタ形状変換コネクター
  • FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]

    FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット

    GB[制御機器]
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷
    FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属
    ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)15
  • FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]

    FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット

    GB[制御機器]
    459税込505
    1セット
    3日以内出荷
    FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属
    ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)10
  • ESD対策ピンセット GB[制御機器]

    ESD対策ピンセット

    GB[制御機器]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)115質量(g)15
  • DC変換コネクタ 2.5-2.1 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.5-2.1

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.5mmDCジャックコネクタ2Φ2.1mmDCプラグ
  • DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル

    GB[制御機器]
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)

    GB[制御機器]
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
    長さ(cm)全長約32使用電線AWG22
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/20)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/36)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1
  • DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]

    DCギヤード・モーター(減速比:1/5)

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1
  • メタルクラッド抵抗 25W 10Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 10Ω

    GB[制御機器]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)10
  • メタルクラッド抵抗 25W 15Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 15Ω

    GB[制御機器]
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)15
  • メタルクラッド抵抗 25W 0.2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 0.2Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.2
  • メタルクラッド抵抗 10W 50Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 10W 50Ω

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
  • メタルクラッド抵抗 50W 200Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 200Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)200
  • メタルクラッド抵抗 25W 500Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 500Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)500
  • メタルクラッド抵抗 50W 0.1Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 0.1Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1
  • メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 15Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)15
  • メタルクラッド抵抗 50W 500Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 500Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)500
  • メタルクラッド抵抗 25W 0.5Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 0.5Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.5
  • メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω

    GB[制御機器]
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.5
  • メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 200Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)200
  • メタルクラッド抵抗 50W 2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 2Ω

    GB[制御機器]
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)2
  • メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 2Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)2
  • メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 10W 1Ω

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)1
  • メタルクラッド抵抗 50W 0.2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 0.2Ω

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.2
  • メタルクラッド抵抗 50W 10Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 50W 10Ω

    GB[制御機器]
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)10
  • メタルクラッド抵抗 10W 0.1Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 10W 0.1Ω

    GB[制御機器]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1
  • バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ赤 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです。
    コネクタ形状ジャック
  • バナナ中継 赤 GB[制御機器]

    バナナ中継 赤

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
  • ミニミニバナナジャック 黒 GB[制御機器]

    ミニミニバナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ
  • ミニミニバナナジャック 赤 GB[制御機器]

    ミニミニバナナジャック 赤

    GB[制御機器]
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ
  • バナナプラグ黒 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ黒 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです
    コネクタ形状ジャック
  • バナナ中継 黒 GB[制御機器]

    バナナ中継 黒

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
  • バナナジャック 赤 GB[制御機器]

    バナナジャック 赤

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ
  • ボタン電池ケース CR1220 基板取付け用 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR1220 基板取付け用

    GB[制御機器]
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    CR1220用電池ケースです。
    適合CR1220形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角スイッチなし数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。基板に立てて取り付けできます。
    適合CR2032スイッチなし数量(個)1