811件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック)

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    パネル取付け用の内径2.5mmサイズの小型DCジャックです。
  • DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm パネル取付け用 小型(金属)

    GB[制御機器]
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    パネル取付け用の内径2.5mmサイズの小型DCジャックです。
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式)

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用 金属加工済み GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用 金属加工済み

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。 金属加工されています。
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用 はんだ付け用

    GB[制御機器]
    67税込74
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプ基板取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • 自励式ブザー 12V Φ14 GB[制御機器]

    自励式ブザー 12V Φ14

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 12Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)Φ14×7.5 (±0.5)音色ピー(連続音)音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+60動作電圧(V)3~24実装タイプリードピン
  • 絶縁布テープ20mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ20mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    用途家電、車載ハーネス結束用。 トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。 ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。幅(mm)20長さ(m)30
  • 絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ10mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    幅(mm)10長さ(m)30
  • 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF GB[制御機器]

    積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
    定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)4.7
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑

    GB[制御機器]
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    定格125VAC 15A / 125VDC 0.6A
  • 多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 500Ω

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    当日出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 2kΩ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値2KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 20kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値20KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 1MΩ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1MΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗 5kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 5kΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値5kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 50kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 50kΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値50kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 500kΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 1MΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 1MΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1MΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • 半固定抵抗 100Ω GB[制御機器]

    半固定抵抗 100Ω

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • テストリード 40MHz GB[制御機器]

    テストリード 40MHz

    GB[制御機器]
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様広帯域/40MHz長さ(m)1.3最大入力電圧600V(DC+ACP-P)インピーダンス(Ω)10M
  • テストリード 100MHz GB[制御機器]

    テストリード 100MHz

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    仕様広帯域/100MHz長さ(m)1.3最大入力電圧600V(DC+ACP-P)インピーダンス(Ω)10M
  • UHFコネクタ GB[制御機器]

    UHFコネクタ

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    4隅ビス止めでのパネル取り付け型UHFコネクターです。 M型レセプタクルと呼ばれていますがネジはインチ規格で正式にはUHFコネクターです。(本来のM型コネクターはメートル規格です。)
    仕様インチ規格角/4点ビス止めコネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)テフロン
  • SMAコネクタ SMA-J(横向キ) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(横向キ)

    GB[制御機器]
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    基板用横向きSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J(基板用) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(基板用)

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    基板用上向きのSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 4穴固定タイプ
  • SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 2穴固定タイプ
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.033uF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.033
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V220pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V220pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1000pF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1000pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)1000
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.1
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.8高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.47
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10
  • 連結ピンヘッダ[40ピン×1列]6/9/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    連結ピンヘッダ[40ピン×1列]6/9/3 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    1列連結用のピンヘッダです。ピンの中央部分の長さが違う商品があります。 40ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/9/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/9/3 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2列連結用のピンヘッダです。ピンの中央部分の長さが違う商品があります。 80ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/16/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/16/3 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    2列連結用のピンヘッダです。ピンの中央部分の長さが違う商品があります。 80ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/11/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/11/3 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2列連結用のピンヘッダです。ピンの中央部分の長さが違う商品があります。 80ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 連結ピンソケット 46ピン[23ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    連結ピンソケット 46ピン[23ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列46ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。
    高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
  • 連結ピンソケット 14ピン[7ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    連結ピンソケット 14ピン[7ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列14ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。
    高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
  • DCファン GB[制御機器]

    DCファン

    GB[制御機器]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ADDA社純正の5V駆動小型DCファン
    寸法(mm)35×35×7.5回転数(min-1[r.p.m])6500定格電圧/電流:5V/0.14AベアリングHypro Bearing風量1CFM