導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番67-0416-62
1袋
¥839
税込¥923
当日出荷
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番67-0416-61
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
。導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)
定格電圧(V)DC12/24
アズワン品番67-0371-85
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番67-0416-66
1袋
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適
仕様●線径:0.8mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:2.15Ω/m(許容差±6%)
アズワン品番67-0371-87
1パック
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源コード類やスピーカーケーブルの延長などに適したギボシ端子セットです。
仕様●オス端子:はんだ付けで接続●メス端子:はんだ付けもしくは圧着で接続
アズワン品番67-0371-91
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番67-0416-65
1袋
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
AGUヒューズ用のヒューズホルダー。車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。
仕様●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm
規格AGUヒューズ対応
許容電流(A)50
サイズ(mm)Φ18×80
アズワン品番67-0371-93
適合電線サイズ3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:黒●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番67-0416-68
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
仕様●線径:1.0mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:1.38Ω/m(許容差±6%)
アズワン品番67-0371-88
1パック
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:赤●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番67-0416-67
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード