カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤーブラシ PRO 黒波
大塚刷毛製造¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。用途磨き・サビ落としなど板厚(mm)約15材質(毛)鋼線ワイヤー長(mm)約25適合材金属材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
マルテーツールバッグ ボストンバッグ
大塚刷毛製造¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい長く使用しても型崩れしにくいショルダーベルトを取り付けて肩掛けも可能キャリータイプに取付可能用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー材質ポリエステル色黒タイプボストンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×32RoHS指令(10物質対応)対応
不織布化学防護服 バリアーマン
大塚刷毛製造¥1,390税込¥1,5291着翌日出荷様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎ色ホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
NEW新鉄骨スリム
大塚刷毛製造¥1,288~税込¥1,417~1本当日出荷から翌々日出荷合成樹脂・錆止め塗料用刷毛に特殊形状のハンドルを採用し、鉄骨部の塗りで問題だったトジ線切れが起こりにくくしました。 スリムなハンドルでボルト間などの隙間に入りやすくなりました。ボルト周りに最適なつくりは、Cチャンネルでも活躍します。用途合成樹脂、錆止め塗料、鉄骨、ボトル周り、Cチャンネル形状筋違毛材山羊毛・豚毛毛色白RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ウルトラボールマザール ミニ
大塚刷毛製造¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン
大塚刷毛製造¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌日出荷耐久性があります。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約20穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
スカーレットEX ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷から翌日出荷材質ポリエステル/ハイパイルサイズミニ毛丈(mm)20適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー 、トップ毛丈中長毛筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
ふくろう隅切用筋白
大塚刷毛製造¥699~税込¥769~1本翌日出荷作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。用途隅切り用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)化繊(PET)主な用途隅切り用毛色白玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER ワンタッチレギュラーローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。材質ポリエステル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
WONDER レギュラーローラー
大塚刷毛製造¥949~税込¥1,044~1本翌日出荷から翌々日出荷ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210取付ねじG1/4材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
NEW スレート大波ローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。用途スレートの波板塗装にサイズ(inch)7管内径(Φmm)23適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボールマザール
大塚刷毛製造¥82,980税込¥91,2781個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト型式ADR-65質量(kg)2.13回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)564素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
マルテーマザール 90A エアー
大塚刷毛製造¥63,980税込¥70,3781個当日出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
エアコン室外機養生カバー 《2段ラック用》
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981枚翌日出荷上下を紐でとめるだけの簡単脱着。 お客様の室外機を汚すことなく作業が可能。繰り返し使用できて経済的です。 メッシュ素材でエアコン使用時も室外機に負担をかけません。用途エアコン室外機養生カバー仕様2段ラック下段用材質メッシュ素材寸法(幅W×高さH)(mm)2700×900RoHS指令(10物質対応)対応
防水ローラー ミドル
大塚刷毛製造¥879税込¥9671本当日出荷極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。材質アクリルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
うこんや 摺込
大塚刷毛製造¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。用途染色専用に。種類刷毛
塗来 自然塗料用 隅切
大塚刷毛製造¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)28材質(毛)PET主な用途隅切り用/自然塗料用毛色胡麻色玉厚(mm)11板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌日出荷マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。 塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
「塗来」 自然塗料用 薄口
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。用途自然塗料用 水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)38材質(柄部)木材質(毛)化繊(PBT)/獣毛主な用途自然塗料用/油性用毛色胡麻色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスモールローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小回りのきく細口径小型ローラー。4mm、10mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
雷神 ダメ込 筋違
大塚刷毛製造¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷塗料含みに優れたダメ込み用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
塗来 目地刷毛 平 黒
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌日出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。用途目地・サッシュ用形状平種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途目地用毛色黒色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
「塗来」 薄口 筋違 赤
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から3日以内出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)毛色赤RoHS指令(10物質対応)対応
黄金GPダメ込み用 筋違 赤
大塚刷毛製造¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。 黄金色に輝くストレート。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)40材質(毛)PBT主な用途ダメ込み用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
黄金GP 隅切用 筋違 赤
大塚刷毛製造¥649~税込¥714~1本翌日出荷から翌々日出荷黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)化繊(PBT)主な用途隅切り用毛色金玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応