カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 大塚刷毛製造
- 12ページ目
12ページ目: 大塚刷毛製造のすべての商品

セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面異色反射)
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面異色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
化繊目地刷毛平白短毛
大塚刷毛製造¥229税込¥2521本当日出荷目地用刷毛形状平種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)18材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
さげ缶用 ハイブリッド内容器
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(20枚)当日出荷から翌々日出荷刷毛でもローラーでも使いやすいハイブリッドな下げ缶用容器が新登場。 丈夫な素材で刷毛についている不要な塗料が落とせます。 ネットが要らない縞鋼板模様でローラーもしごきやすい。 スモールローラー・ミニローラーでご使用いただけます。材質PE
プチローラー用ネット
大塚刷毛製造¥219税込¥2411枚当日出荷幅(cm)約8.5(棒を含めた)、【ネット】約6.5(棒と棒の間)長さ(cm)約20、【ネット】約12.5RoHS指令(10物質対応)対応
小判ブラシ 機械植
大塚刷毛製造¥879~税込¥967~1個当日出荷ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。毛丈(mm)約25毛材馬毛・PPハンドル天然木板幅(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
シマ毛金巻 特製 平 茶
大塚刷毛製造¥459~税込¥505~1本当日出荷から3日以内出荷補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。用途油性塗料・ニス用など形状平種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)主な用途塗装用毛色茶色玉厚(mm)4
黄金GP 筋違 赤
大塚刷毛製造¥669税込¥7361本翌日出荷●黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。●使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。●黄金色に輝くストレート化繊。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)PBT主な用途水性用毛色赤色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
新 楽園ニス 筋違 白
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌々日出荷ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛毛色白色
合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 筋違 白毛 厚口
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。 錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチCチャンローラー セット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応しています。自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。セット内容35mmローラー×3個、45mmローラー×2個、ワンタッチハンドル、自在ワンタッチハンドル、タッチアップハンドル各1本材質ポリエステル
シールド ヘッドカットローラー
大塚刷毛製造¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から翌々日出荷パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。硬度のある特殊プラスチックを用いた、完全密封構造のローラーです。材質塩ビ全長(mm)約330外径(Φmm)26柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
特用 無印刷毛 筋違 白
大塚刷毛製造¥329~税込¥362~1本当日出荷から翌々日出荷ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)34材質(毛)山羊毛(白細)毛色白玉厚(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌日出荷マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。形状平種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)混毛主な用途目地用毛色赤色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
隅切「一番」 筋違 白
大塚刷毛製造¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷最も細めの入隅箇所にもピッタリ形状筋違種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用毛色白色玉厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
O-LIGHT
大塚刷毛製造¥5,898税込¥6,4881個当日出荷「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。 重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。 作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。型式O-Light CUP 400SF容量(mL)400質量(g)120取付ねじG1/4
アルミ スモールハンドル
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷アルミ素材を使用したハンドル。軽量で作業性良好。適合スモールローラー全長(mm)約310質量(g)約78柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
ローラーバケットM 内容器
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781箱(30枚)当日出荷ローラバケットM型用内容器適合7inch用材質PP外寸法(縦×横×深さ)(mm)約247×273×132内寸法(mm)約235×261×132(底部:215×235)
ミニポットセット
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥429税込¥4721セット当日出荷塗料をムダ無く使える200mLタイプ使いすて容器セット内容容器10枚、ホルダー1個材質(容器)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン容量(mL)200目盛(mL)25上部径×高さH(mm)60×88底径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「伯爵」
大塚刷毛製造¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷まとまりが良くニス・ステインにも最適。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。用途ダメ込み用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムディスク 125 マジック 穴あり
大塚刷毛製造¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)3日以内出荷平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴あり形状円形寸法(Φmm)125
オレンジあしつけ棒
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌日出荷頑固なサビ・塗膜・水アカの除去作業に。スリットが入っているので、凹凸面に対してパットが食い込み研磨します。届きにくいところでも楽々作業できます。また、腰を屈めずに楽にそしてしっかりと研磨作業が行えます。蝶ナット止めなので取り替えも簡単です。用途波トタン屋根の足付け作業に粒度#80適合材波トタン屋根パッドサイズ(mm)約100×210×45
のび~るハンドル 40CM ~ 70 CM
大塚刷毛製造¥619税込¥6811本翌日出荷ローラーハンドルが伸び縮み可能に!柄とワイヤー部分の2カ所で伸縮!40cm~70cmまで無段階調整!。あと少し足りない時も「のび~るハンドル」1本で対応可能!クッション性のグリップで疲れにくい種別無段階調整、クッション性グリップ質量(g)200寸法(cm)40~70
缶スタンド 角型 シルバー
大塚刷毛製造¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。用途一斗缶用型式角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475危険物の類別非危険物
ベタあて君
大塚刷毛製造¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
ハイトップ 2色塗りスモールローラー
大塚刷毛製造¥1,398~税込¥1,538~1パック(2本)当日出荷パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれいに塗り分けることができます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。サイズスモール毛丈(mm)3毛丈短毛筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
スカイ ミドルローラー
大塚刷毛製造¥839~税込¥923~1本翌日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
フワフワマイクロファイバークロス
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷今までにない柔らかフワフワ感!。クロスの端は縫い目がなく、ホツレが少ない加工処理済なので、車を傷付ける心配なし!。優れた吸水性を発揮して作業性抜群です。コンパウンド拭き取り性抜群!用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取りに。材質マイクロファイバー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー
大塚刷毛製造¥369税込¥4061個当日出荷スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
透明マスカー
大塚刷毛製造¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌日出荷透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。 採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。用途広範囲の養生仕様(シート)透明フィルムマスカータイプレギュラー/1本シュリンクタイプテープ幅(mm)15テープ地色黄材質(シート)ポリエチレンフィルムテープ種類247M紙シート長さ(m)25
スーパーマジックオレンジ
大塚刷毛製造¥7,498税込¥8,2481箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形色オレンジパッド寸法(mm)約150×250×30
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥12,980税込¥14,2781セット(2本)当日出荷約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約1,330~3,070質量(g)1480RoHS指令(10物質対応)対応
透明マスカー ショート
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2本)当日出荷透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。用途養生・マスカー・塗装・内装テープ幅(mm)17材質(シート)透明フィルムテープ種類布シート長さ(m)25
ウールバフ
大塚刷毛製造¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。仕様マジック式厚さ(mm)20穴径(Φmm)27