絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,297)
- エスコ(3,582)
- 三菱マテリアル(3,125)
- 京セラ(2,728)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,339)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,747)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

竹ブラシ
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。タイプ重慶ブラシ寸法A(mm)15材質(ブラシ部)豚毛寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。用途研磨、磨き・サビ落としなど
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 ナイロン
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性があります。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約30柄の形状曲柄穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
竹ヨージ 180mm
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど全長(mm)180毛丈(mm)11植付(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
小判ブラシパキン
大塚刷毛製造¥589~税込¥648~1個当日出荷ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。毛丈(mm)約25.0板厚(mm)約15.7材質(毛)パキン材質(ハンドル)天然木板幅(mm)約60.0RoHS指令(10物質対応)対応
尺一ブラシ 機械植
大塚刷毛製造¥109税込¥1201本当日出荷磨き、接着剤塗布、洗浄などに用途磨き、接着剤塗布、洗浄など毛丈(mm)約17毛材豚毛材質(ハンドル)竹板幅(mm)約16RoHS指令(10物質対応)対応
MFバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
ストライプコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
スピードファイル(マジック式)
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
フィルムディスク 125 マジック 穴無し
大塚刷毛製造¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形寸法(Φmm)125
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 パキン
大塚刷毛製造¥508~税込¥559~1本当日出荷コシが強い商品です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など材質毛:パキン、柄:竹全長(mm)320毛丈(mm)約20穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
竹ヨージ 240mm
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど全長(mm)240毛丈(mm)11植付(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
お玉ブラシ
大塚刷毛製造¥569税込¥6261個当日出荷ブラシ素材が混毛で、握りやすいお玉型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。型式96947全長(mm)約200質量(g)約84毛丈(mm)約22毛材馬毛・PP板厚(mm)約15.5ハンドル天然木板幅(mm)約54RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781枚欠品中従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
フィルムディスク 125 マジック 穴あり
大塚刷毛製造¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)3日以内出荷平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴あり形状円形寸法(Φmm)125
オレンジあしつけ棒
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌日出荷頑固なサビ・塗膜・水アカの除去作業に。スリットが入っているので、凹凸面に対してパットが食い込み研磨します。届きにくいところでも楽々作業できます。また、腰を屈めずに楽にそしてしっかりと研磨作業が行えます。蝶ナット止めなので取り替えも簡単です。用途波トタン屋根の足付け作業に粒度#80適合材波トタン屋根パッドサイズ(mm)約100×210×45
ベタあて君
大塚刷毛製造¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
ウールバフ
大塚刷毛製造¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。仕様マジック式厚さ(mm)20穴径(Φmm)27
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
グリッドウール
大塚刷毛製造¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27穴径(Φmm)27
ウールバフ
大塚刷毛製造¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から翌々日出荷テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15穴径(Φmm)27
小判ブラシ 機械植
大塚刷毛製造¥879~税込¥967~1個当日出荷ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。毛丈(mm)約25毛材馬毛・PPハンドル天然木板幅(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
ストライプフラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。用途適応目安は超微粒~艶出し仕様マジック式適合超微粒~艶出し型式テーパー質量(g)約27.3(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 2(実測値)外径(Φmm)約160
スーパーマジックオレンジ ミニ
大塚刷毛製造¥4,898税込¥5,3881箱(12枚)翌日出荷特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形色オレンジパッド寸法(mm)約100×160×30
スーパーマジックオレンジ
大塚刷毛製造¥7,498税込¥8,2481箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形色オレンジパッド寸法(mm)約150×250×30
ワイヤーブラシ PRO 黒波
大塚刷毛製造¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。用途磨き・サビ落としなど板厚(mm)約15材質(毛)鋼線ワイヤー長(mm)約25適合材金属材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン
大塚刷毛製造¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌日出荷耐久性があります。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約20穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。用途適応目安は細目~極細目仕様マジック式適合細目~極細目型式テーパー質量(g)約26.9(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 1.5(実測値)外径(Φmm)約160
薄~い不織布研磨シート
大塚刷毛製造¥429税込¥4721袋(2枚)翌々日出荷研磨落ちしない! 折っても割れない! 薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ) 熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。 密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。用途木部・金属のバリ取りなどに材質ナイロン不織布(研磨粒子付)厚さ(mm)1寸法(mm)75×115
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 豚毛
大塚刷毛製造¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷溶剤などの使用も可能です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布などに材質毛:豚毛、柄:竹全長(mm)320穴数9RoHS指令(10物質対応)対応