カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 大塚刷毛製造のすべての商品

シマ毛金巻 腰強 平 茶
大塚刷毛製造¥209~税込¥230~1本当日出荷から翌々日出荷補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装形状平材質(毛)獣毛毛色茶玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
天晴 胴巻 筋違 白
大塚刷毛製造¥569~税込¥626~1本当日出荷腰が強い銅巻刷毛。コシがあって毛先のまとまりが良いのでダメ込みに最適。見切り線が出しやすい。高耐候塗料のような粘度の高い塗料でも塗り伸ばしが容易。形状筋違主な用途ダメ込み用毛色白毛
エアコン室外機 スタンド
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
マルテーニードルコゲラ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
ハンドルジョインター
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。 レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。 ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。 「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライド継柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
新 DX刷毛保存箱 ミニ
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。 刷毛の保存管理のための専用の保存箱です。 DX刷毛保存箱シリーズは、フタがズレないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感は抜群。車での運搬・保管も安心です。 上ブタにスポンジを装着し、カタカタ音を軽減。材質亜鉛鉄板質量(g)1653寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×140×310
白鳥水性 平 白
大塚刷毛製造¥2,198税込¥2,4181本当日出荷薄口タイプで仕上用に最適 ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。 毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。 刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。形状平寸法(mm)80種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)47材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
#810中国ラスター 平 黒
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。形状平種類刷毛材質(毛)豚毛毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーペイントストレーナー
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥759税込¥8351袋(4個)欠品中PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。適合機種岩田PC-4・4SRoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品用途ダメ込み・隅切り形状筋違種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色玉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
新 黒毛 金巻 平 黒
大塚刷毛製造¥139~税込¥153~1本当日出荷から翌々日出荷補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細かな仕上げに役立ちます。用途油性塗料・ニス用など形状平材質(毛)獣毛毛色黒玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ TETSUAME
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1セットほか当日出荷戸建てのシーリングはこれ1本!!。ガラリ周りのような細かい部分にも最適なコーキングヘラ!。アメゴムは交換可能!(別売り)用途サッシ廻り用/化粧下地用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応
PATEKING PAD
大塚刷毛製造¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!。作業スピード大幅UP用途パテ塗り作業などに。材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション厚さ(mm)【クッション部】30寸法(mm)170×200質量(g)300
砂骨入りアンカー穴埋めパッチ Φ18
大塚刷毛製造¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷アンカーボルトの穴の表面を補修処理するためのパッチです。用途外壁補修工事。アンカー穴埋め補修作業に。仕様砂骨入り寸法(Φmm)18危険物の類別非危険物
PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル)
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケットです。用途塗装、内装、ローラー材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×170×130
オールワン スモールローラー
大塚刷毛製造¥479税込¥5271本当日出荷『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローラーハンドル
大塚刷毛製造¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌日出荷適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角型
砂骨材 ミドルローラー
大塚刷毛製造¥1,698税込¥1,8681本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォームサイズミドル目の粗さ標準目サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
Cチャン用ワンタッチ替えローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)当日出荷塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。材質ポリエステル適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃ケレン棒 鋲かきL型
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30型式鋲かきL型全長(mm)225
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用仕様のり付、低VOC粘着厚さ(mm)0.08
WAKABA ミドルローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。サイズミドル
速乾性水性ニス刷毛「名花」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌々日出荷特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。用途ニス・建築仕上げ用形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
デコペンツール 海綿風ミニローラー
大塚刷毛製造¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する。意匠仕上げのスピードUPや作業効率UPに貢献します。スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンつけを付けやすく作業性抜群です。スポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げています。天然の材料とは違い品質が安定しておりロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を少し付けて薄く伸ばすことで補修もしやくすなります。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状ミニ適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
ワイドローラーバケット
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1袋(20枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!。重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい用途内装の壁・床塗装などに。
レギュラーハンドル
大塚刷毛製造¥479~税込¥527~1本当日出荷レギュラーローラ用ハンドル用途ローラハンドル全長(mm)約340高さ(mm)約200(ワイヤー)柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
タンカルコロナマスカー (247M)
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。用途車輌・工業用の養生材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35
道路ライン用ローラー
大塚刷毛製造¥2,598税込¥2,8581本当日出荷警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。用途道路ライン引きなどに仕様【原反組織】ウーブン材質ウール毛丈(mm)13サイズ(inch)6毛丈中毛適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応