「かくはん」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別先丸
材質ポリプロピレン
幅(mm)約20
厚さ(mm)約4.7(除目盛)
全長(mm)318
質量(g)約32/本
目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が尖っているタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別トンガリ
材質ポリプロピレン
幅(mm)約20
厚さ(mm)約4.7(除目盛)
全長(mm)312
質量(g)約30/本
目盛(塗料:硬化剤)10:01
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。
お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式#90A
全長(mm)740
質量(kg)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
羽根径(Φmm)100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様エアー式/手持ち式
付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)650
質量(kg)1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
羽根(Φmm)100
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
型式L-560
質量(kg)1.237
シャフト径(Φmm)12
寸法・サイズ(mm)ボール 64×63
素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。
●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用
型式L-320
全長(mm)318
質量(kg)1.017
シャフト径(Φmm)12
寸法・サイズ(mm)ボール64×63
素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式ADR-65
質量(kg)2.13
回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)564
素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
エアー調整バルブ
用途ウルトラボールマザール用
仕様回転速度調整
型式横型ミニチュアエアーバルブ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト
型式MA-P
出力(W)45トルク0.45N.m
回転数(min-1[r.p.m])1000
空気消費量(L/min)180
使用空気圧力(MPa)0.49
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)324
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)
用途シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用
全長(mm)42
質量(kg)123
穴径(Φmm)12
太さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
マルテーウルトラボールマザール ミニ とフタが一体型になった ポリタンク仕様。お持ちのポリタンク P-1にセットするだけ!。攪拌しながら塗装作業も可能!。ノンペラー搭載で、強力攪拌。メタリック塗料・導電塗料といった沈殿しやすい塗料を攪拌し続けるのに最適です。
適合ポリタンク P-1用
質量(kg)1.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100~200
空気圧力(MPa)最大0.34(min)
エア量(L/min)最大200
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。
用途シャフト取付用ジョイント
適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A
型式6081258
全長(mm)約66
質量(g)約137
穴径(Φmm)シャフト側:12
太さ(mm)約24
ねじの形式本体側:1/2-20UNF
適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式#90
全長(mm)870
質量(kg)3.3
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格消費電力(W)610
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ウルトラボールマザール固定式(本体のみ)
用途撹拌機本体
質量(kg)2.7
回転数(min-1[r.p.m])1000
使用圧力(MPa)0.49
空気消費量(L/min)180
適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
本体とシャフトの取付アダプター。
用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用
適合機種ADR-65-01
型式3/8-24UNF
全長(mm)65
質量(g)135
穴径(Φmm)12
適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
太さ(mm)22
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ラッカーマザール用羽根
用途撹拌羽根
材質ステンレス
羽根径(Φmm)100
仕様ラッカーマザール用
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
関連キーワード