溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様エアー式/手持ち式
付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)650
質量(kg)1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
羽根(Φmm)100
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
関連キーワード