11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。 プライマー塗布に最適です。
用途プライマー塗布用等に 形状筋違 毛丈(mm)15 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 刷毛幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 玉厚(mm)5 毛色白色 全長(mm)190 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途塗装用
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート) サイズスモール 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造中国製 筋違 黒
エコ商品
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
用途プライマー、部分塗装用などに。 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造防水ローラー ミドル
エコ商品
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリル サイズミドル 毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷

大塚刷毛製造外壁専科
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。 水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。 また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。 ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。 補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプ ホワイト 適合規格JIS F ★★★★ 危険物の類別非危険物
1箱(10本)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)14 材質アクリル+ウール/ハイパイル サイズスモール 適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート 、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)14 材質アクリル+ウール/ハイパイル サイズレギュラー 適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート) 主な用途防水用 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
毛丈(mm)14 材質アクリル+ウール/ハイパイル サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート 、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
659 税込725
3日以内出荷

微弾性塗料の塗布専用刷毛です。 粘度の高い微弾性塗材でも塗装する事ができます。
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)50 材質(毛)豚毛 主な用途微弾性用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷