1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。 バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。 業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 パッドサイズ(mm)73×108 オービットダイヤ(mm)3 空気消費量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140 質量(g)540 騒音レベル(dB(A))80 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷