4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等 ブレードサイズ(mm)74 材質(ハンドル)ABS・エラストマー ハンドル寸法(mm)107 材質(ブレード)ステンレス鋼
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地のウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備 仕様布製ウエス 寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ) タイプ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。 ◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。 ◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。 【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。 液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造マルテー Pick up ウエス
RoHS
ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地、ポップアップタイプのウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備 仕様布製ウエス 寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ) 内容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷