カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 研磨材(11)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • モノタロウ(1)
  • 大阪塗料工業(30)
  • エスケー化研(25)
  • 日本特殊塗料(23)
  • 和信化学工業(14)
  • スズカファイン(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • ハンディ・クラウン(8)
  • DNT(大日本塗料)(8)
  • インダストリーコーワ(8)
  • 尾崎亀商店(8)
  • 日亜ペイント(7)
  • 三彩化工(6)
  • 菊水化学工業(6)
  • ラプターライナー(5)
  • カンペハピオ(4)
  • カシュー(4)
  • ロックペイント(3)
  • シンロイヒ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刷毛 ウレタン」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATEKING PAD 大塚刷毛製造PATEKING PAD大塚刷毛製造
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!作業スピード大幅UP
用途パテ塗り作業などに。材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション厚さ(mm)【クッション部】30寸法(mm)170×200質量(g)300
スクリューローラー 大塚刷毛製造スクリューローラー大塚刷毛製造
529税込582
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。
用途凹凸面用適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁形状スモール適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。仕様静音タイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ大塚刷毛製造
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。
用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。仕様ノーマルタイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
439税込483
1本
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー大塚刷毛製造
389税込428
1本
当日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
木製 ウレタンスキージー MU 青 大塚刷毛製造木製 ウレタンスキージー MU 青大塚刷毛製造
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。材質柄/木製、スキージー部/ウレタン硬度70~75ゴム厚(mm)9
木製 ウレタンスキージー MU 大塚刷毛製造木製 ウレタンスキージー MU大塚刷毛製造
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用幅(mm)300全長(mm)120ゴム厚(mm)6
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
新スポンジバフ 大塚刷毛製造新スポンジバフ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15仕様マジック式
ループローラー ミニ 大塚刷毛製造ループローラー ミニ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。
材質ポリエステル/編物サイズミニ筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用RoHS指令(10物質対応)対応
外壁専科 大塚刷毛製造外壁専科大塚刷毛製造
7,898税込8,688
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。 水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。 また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。 ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。 補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプホワイト適合規格JIS F ★★★★危険物の類別非危険物
タフローラー スモール 大塚刷毛製造タフローラー スモール大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷
防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン防水毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
アカポリ Φ150 大塚刷毛製造アカポリ Φ150大塚刷毛製造(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。 外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。
用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈)寸法(Φmm)150材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジックねじ寸法M16
クッションパッド穴あき Φ122 大塚刷毛製造クッションパッド穴あき Φ122大塚刷毛製造(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
サンディングパット M Φ125 大塚刷毛製造サンディングパット M Φ125大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用寸法(Φmm)125材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジックRoHS指令(10物質対応)対応
バフクリーナー 大塚刷毛製造バフクリーナー大塚刷毛製造(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造ループローラー NEWコーナー大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・床用無溶剤のベースを伸ばす作業に最適な「マルテーループローラー」。パイルはモノフィラループ製法を採用、毛抜けもなく驚きの耐久性、平滑でキレイな仕上がりを実現。洗浄性に優れ再利用が可能、継柄を付ければ作業効率が格段にアップ。
毛丈(mm)13材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材毛丈中毛適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ストロングローラー スモール 大塚刷毛製造ストロングローラー スモール大塚刷毛製造
529税込582
1本
翌々日出荷
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズスモール適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ストロングローラー ミドル 大塚刷毛製造ストロングローラー ミドル大塚刷毛製造
659税込725
1本
3日以内出荷
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
防水ローラー ミドル 大塚刷毛製造防水ローラー ミドル大塚刷毛製造
799税込879
1本
当日出荷
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ストロングローラー レギュラー 大塚刷毛製造ストロングローラー レギュラー大塚刷毛製造
509税込560
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズレギュラー適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)主な用途防水用毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット大塚刷毛製造(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
サイズレギュラー適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンくん ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん ワンタッチレギュラーローラー大塚刷毛製造
959税込1,055
1本
当日出荷
毛丈(mm)11材質ポリエステル/ウーブンサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中短毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
塗来 ニス用 筋違 赤 大塚刷毛製造塗来 ニス用 筋違 赤大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化繊独特のツッパリ感がなく、なめらかな塗り感はまさに超感覚。ウエーブ効果により木部用水性ウレタン等の低粘度塗料もしっかりと含み、作業性もアップ。 含んだ塗料も確実に吐出し、刷毛の根元への塗料溜まりが少なく、長時間の塗装作業でも優れたまとまりを実現。洗浄性も良好です。
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」大塚刷毛製造(18件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
防水ローラー スモール 大塚刷毛製造防水ローラー スモール大塚刷毛製造(10件のレビュー)
319税込351
1本ほか
当日出荷
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)サイズスモール毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ウレタンくん ミドルローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁サイズミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ウレタンくん スモールローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら