「研磨用 ウール」の検索結果
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)27
仕様マジック式
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)27
仕様マジック式
表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。
樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。
エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。
ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー
材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック
寸法(mm)60×130
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック