3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高速充電速度】:従来の充電器の3倍。iPhone 13pro MAXを30分で0%から50%まで充電できます。PD(Power Delivery )3.0に対応しています。【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も充実。長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。
出力(W)最大30 端子TypeC
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も搭載、長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。100W V-Dynamic TypeCx2 TypeAx1 折りたたみ式
寸法(mm)約61.5×64.5×33 質量(g)約176 ポート数3( USB-A×1 & USB-C×2) 適合規格充電:PPS、 PD 3.0、 QC 2.0 & 3.0 & 4.0、 AFC、 SCP、 FCP、 BC1.2など 最大出力(W)100 対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22/22+/S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / 充電時間1.9時間(MacbookPro16")
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。 付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm) 藍色 質量(g)328 出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20 保証期間24ヶ月 バッテリー容量(mAh)20000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷