3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)4.5
色パステルパープル
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥16,345
税込¥17,980
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付
付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)
質量(kg)2.84
色パステルパープル
取付方式クランプ/グロメット
耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可
最大伸長(mm)455
VESAマウント(mm)75×75・100×100
適合モニターサイズ17~32インチ
可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
1個
¥8,164
税込¥8,980
3日以内出荷
その他【色域】135.76%sRGB
セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
質量(kg)4.4
色パステルパープル
タイプベゼルレス
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
輝度350nits(Max)
解像度2560×1440p
応答速度1ms(GTG)
入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
画面サイズ27インチ
パネルFastIPS
ブルーライトカット○
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)180
1個
¥36,345
税込¥39,980
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGB
セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
質量(kg)3.17
色パステルパープル
タイプベゼルレス
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
輝度300nits(Max)
解像度1920×1080p
応答速度1ms(GTG)
入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
画面サイズ23.8インチ
パネルFastIPS
ブルーライトカット○
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)200
1個
¥24,527
税込¥26,980
3日以内出荷
関連キーワード